Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalmodul mit 8 Datenpunkten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-BPZ:TXM1.8U
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BPZ:TXM1.8U
EAN/GTIN:
     7612914040770
Suchbegriffe:
Erweiterung für Regler, frei progra...
Erweiterungsmodul
Erweiterungsregler
Funktionsmodul
8 Ein-/ Ausgänge, signalisiert mit grüner LED. 8 universelle I/O-Punkte, einzeln konfigurierbar als: - DI: Meldesignal, Meldeimpuls oder Zählimpuls (25 Hz) - AI: Temperaturfühler, oder DC 0...10 V - AO: DC 0...10 V
Weitere Informationen:
Breite:
64 mm
Höhe:
77.5 mm
Tiefe:
98 mm
Geeignet für Handbedienung:
false
Mit PC-Anschluss:
false
Selbstständig arbeitend:
false
LED-Anzeige Eingänge:
false
LED-Anzeige Ausgänge:
false
Netzspannung:
sonstige
Kommunikationsmedium Kupfer:
false
Kommunikationsmedium Glasfaser:
false
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 317,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,55*
€ 377,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,40*
€ 369,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 305,76*
€ 363,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,78*
€ 354,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,30*
€ 343,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,08*
€ 320,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
S55375C104
€ 1.629,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.