Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automationsstation, 24 Ein-/Ausgänge, Modbus, BACnet/IP, BACnet/SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Automationsstation, 24 Ein-/Ausgänge, Modbus, BACnet/IP, BACnet/SC
Artikel-Nr.:
     C7890-S55375C104
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     S55375C104
EAN/GTIN:
     4047625011550
Suchbegriffe:
Automatisierungsstation
Batchcontroller
Bildschirmregler
DDC-Regler
Frei programmierbare Automationsstation für HLK- und andere gebäudetechnische Anlagen - Systemfunktionen (Alarmierung, Zeitprogramm, Trendfunktionen) - Frei programmierbar (angelehnt an den CEN-Standard 11312). Alle Funktionsbausteine, verfügbar in Bibliotheken, können grafisch verbunden werden. - 24 Ein-/Ausgänge sind integriert: 8 universelle Ein-/Ausgänge, 8 super universelle Ein-/Ausgänge, 2 Digital Eingägnge, 6 Relaisausgänge - Direkter Anschluss von I/O-Modulen TXM. Bis zu 4 TXM-Module (typenabhängig) können direkt gespiesen werden. Die maximale Anzahl von Ein-/Ausgängen (onboard und TXM) ist 80. - Integration von bis zu 80 Modbus-Datenpunkten - Batteriefrei: Energiereserve (Supercap) für die Unterstützung der Echtzeituhr (7 Tage) - Engineering und Inbetriebnahme mit benutzerfreundlichem Tool ABT Site mit grafischen Funktionsplänen - Generischer Objekt-Viewer für lokale Datenpunkte über eine eingebettete, webbasierte Benutzerschnittstelle - BTL-getestete BACnet-Kommunikation auf IP (BACnet/IP and BACnet/SC) oder BACnet MS/TP, in Übereinstimmung mit dem BACnet-Standard inklusive B-BC-Profil (Rev. 1.15) - BACnet: Sichere Kommunikation - WLAN-Schnittstelle für Engineering und Inbetriebnahme Kompatible I/O-Erweiterungsmodule: - TXM1.8D, TXM1.16D - TXM1.8U, TXM1.8U-ML - TXM1.8X, TXM1.8X-ML - TXM1.6R, TXM1.6R-M - TXM1.8P - TXM1.8T - TXM1.4D3R - TXS1.12F10 - TXS1.EF10 - TXA1.IBE
Weitere Informationen:
Breite:
270 mm
Höhe:
124.5 mm
Tiefe:
69.4 mm
Mit Grundplatte:
false
Erweiterbar:
false
Spannungsart:
DC
Mit Display:
true
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Versorgungsspannung:
20.4 V | 28.8 V
Schutzart (IP):
IP20
Kommunikationsprotokoll:
BACnet
Mit PC-Anschluss:
true
DIN-Schienenmontage:
true
Selbstständig arbeitend:
false
Geeignet für Frontmontage:
false
LED-Anzeige Eingänge:
false
LED-Anzeige Ausgänge:
false
Standardapplikationen lieferbar:
false
Kommunikationsmedium Kupfer:
false
Failsafe-Ausführung:
false
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.629,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.629,01*
€ 1.938,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.600,79*
€ 1.904,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.576,78*
€ 1.876,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.533,07*
€ 1.824,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.498,54*
€ 1.783,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.468,13*
€ 1.747,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
BPZ:TXM1.16D
€ 247,27*
Zubehör
Siemens
BPZ:TXM1.8D
€ 188,38*
Zubehör
Siemens
S55661J124
€ 197,48*
Zubehör
Siemens
BPZ:TXM1.6R
€ 250,78*
Zubehör
Siemens
BPZ:TXM1.6R-M
€ 584,99*
Zubehör
Siemens
BPZ:TXM1.8X
€ 451,54*
Zubehör
Siemens
BPZ:TXM1.8X-ML
€ 663,54*
Zubehör
Siemens
S55661J106
€ 199,31*
Zubehör
Siemens
BPZ:TXM1.8U
€ 317,55*
Zubehör
Siemens
BPZ:TXM1.8U-ML
€ 556,22*
Zubehör
Siemens
BPZ:TXM1.8P
€ 826,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.