Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 0,5 A, gG, Un AC: 500 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-3NW60001
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NW60001
EAN/GTIN:
     4001869335131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 0,5 A, gG, Un AC: 500 V SENTRON Zylindersicherungssystem für den selektiven Anlagenschutz. Siemens Zylindersicherungseinsätze und -sicherungshalter sind für den Einsatz in industriellen Anlagen geeignet. Sie sind in Europa Standard und als Sicherungstrennschalter geprüft und zugelassen aber nicht zum Schalten unter Last vorgesehen. Für das Schalten unter Last bietet Siemens ein umfangreiches Portfolio z.B. 3KF an. Die Siemens Zylindersicherungssysteme zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Erfüllung der Normen IEC 60269-1, -2 und -3. 2. Erfüllung der Norm UL 512. 3. Schnellen Sicherungswechsel durch Platz für Ersatzsicherungen im Einschub. 4. Schnelles Erkennen der ausgelösten Sicherung durch blinkende LED im Falle der Auslösung.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
0.5 A
Bemessungsspannung:
500 V
Betriebsfrequenz:
45 Hz | 62 Hz
Abschaltleistung:
100 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
0 W
Spannungsart:
AC
Größe:
10x38 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, siemens feinsicherung, feinsicherung, SENTRON, IEC 60269-1, IEC 60269-2, IEC 60269-3, UL-Sicherungen, Wohnbau
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,381*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,351*
€ 3,98769
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,191*
€ 3,79729
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,991*
€ 3,55929
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,381*
€ 2,83339
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
3NW70134
ab € 5,08*
Sonstiges
Siemens
3NW70144
ab € 9,96*
Sonstiges
Siemens
3NW7013
ab € 4,41*
Sonstiges
Siemens
3NW7014
ab € 7,87*
Sonstiges
Siemens
3NW7053
ab € 8,86*
Sonstiges
Siemens
3NW7054
ab € 21,26*
Sonstiges
Siemens
3NW70244
ab € 19,46*
Sonstiges
Siemens
3NW70234
ab € 11,81*
Sonstiges
Siemens
3NW7024
ab € 15,52*
Sonstiges
Siemens
3NW7023
ab € 10,08*
Sonstiges
Siemens
3NW70331
ab € 43,62*
Sonstiges
Siemens
3NW7033
ab € 14,70*
Sonstiges
Siemens
3NW70341
ab € 61,19*
Sonstiges
Siemens
3NW7431
ab € 39,54*
Sonstiges
Siemens
3NW7034
ab € 23,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.