Sicherungshalter für G-Sicherungen 5 x 20 mm Serie FPG1 Typ Schurter 3101. Gemäß IEC 60127-6, mit Zentralbefestigung und Renkverschlusskappe mit Schlitz oder Fingergrip; Nennspannung: 250 VAC, Nenn...
SENTRON, Sicherungshalter, Class CC, 2-polig, In: 30 A, Un AC: 600 V, nationale Errichtungsbestimmungen beachten! Standard-Ausführung, modularer Aufbau UL Sicherungssysteme Class CC und Class J. Da...
Zubehörtyp = Sicherungshalter Serie = TL 2300 Anzahl der Kontakte = 2 Delphi 2-Weg-Sicherungshalter. Diese Serie von 2-poligen Delphi Buchsensicherungshaltern ist für den Einsatz mit 2-poligen Kfz-...
Die zylindrische 10x38 gR ist eine schnell wirkende Ganzbereichssicherung, die zum Schutz von Wechselrichtern, USVs, Frequenzumrichtern und anderen diskreten Halbleiterbauelementen verwendet wird.
Sicherungshalter 10x38 AC690V 32A 1+N CMC101NIDas Mersen Produktsortiment umfasst eine umfangreiche Palette an innovativen Sicherungshaltern. Der modulare Sicherungshalter Modulostar ist fingersich...
Sicherungshalter 10x38 AC690V32A 1+N CMC101NDas Mersen Produktsortiment umfasst eine umfangreiche Palette an innovativen Sicherungshaltern. Der modulare Sicherungshalter Modulostar ist fingersicher...
Sicherungshalter 10x38 AC690V 32A 2-p CMC102Das Mersen Produktsortiment umfasst eine umfangreiche Palette an innovativen Sicherungshaltern. Der modulare Sicherungshalter Modulostar ist fingersicher...
SENTRON, Sicherungshalter, Class J, 2-polig, In: 30 A, Un AC: 600 V, Montage auf DIN- Schiene, nationale Errichtungsbestimmungen beachten! UL Sicherungssysteme Class CC und Class J. Das 3NW-Sicheru...