| |
|
| Artikel-Nr.: C7887-9H PK6ST Herst.-Nr.: PK6ST EAN/GTIN: 4015000417365 |
| | |
|
| | |
| Pattex® 2-Komponenten Kleber Kraft-Mix Extrem Schnell. Verarbeitungszeit: 3 min. Trocknungszeit: 3 min. Hochwertiges Epoxidharz für besonders leistungsstarke und anspruchsvolle Verklebungen. Für innen und außen. Alterungsbeständig. 2 Tuben à 12g/11ml, 3 Minuten verarbeitbar. Endfestigkeit: 150kg/cm². Härtet glasklar aus. Vergilbungsfrei, spülbeständig, temperaturbeständig von -30°C bis +80°C. In praktischer Kunststoffbox mit Mischwanne und Spatel. Klebt Porzellan, Glas, Metalle, Stein, Holz, viele Kunststoffe, Gummi u.v.m.. Nicht geeignet für Verklebungen auf großen Glasflächen, PE, PP, PTFE (z.B. Teflon®). 2 x 12g in Hängefaltschachtel. Behälterart/-inhalt: 12 g.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Alleskleber, Flüssigkleber, Haushaltskleber, Universalkleber, Vielzweckkleber, Bastel-Kleber, Bastelkleber, Bastelklebstoff, Bastelleim, Kreativkleber, Epoxidharz, Epoxydharz, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Hochtemperaturkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, pritt alleskleber tube, pattex komponentenkleber, komponentenkleber |
| | |
| |