Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ø 60mm LED-Leuchtelement XVU, Blitzlicht, weiß, IP65, 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ø 60mm LED-Leuchtelement XVU, Blitzlicht, weiß, IP65, 24V
Ø 60mm LED-Leuchtelement XVU, Blitzlicht, weiß, IP65, 24V
Ø 60mm LED-Leuchtelement XVU, Blitzlicht, weiß, IP65, 24V
Artikel-Nr.:
     C7775-XVUC67
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVUC67
EAN/GTIN:
     3606480887109
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
Harmony XVU Baureihe, LED-Leuchtelement für Blitzlicht in weiß. Kompatibel mit der modularen Leuchtsäule XVU. Versorgungsspannung 24V ACDC. Durchmesser der Leuchtsäule ist 60mm. Umgebungstemperatur von -25 bis +50 Grad C. Schutzart bis IP65, Internationale Standards IEC, UL, CSA, CE Kennzeichen.
Weitere Informationen:
Funktion:
Dauer-/Blinklicht
Farbe:
sonstige
Außendurchmesser:
60 mm
Schutzart (IP):
IP65
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24 V
Betriebsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Gehäusefarbe:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Weitere Suchbegriffe: Signalblinkleuchte, Alarmblitzleuchte, Blitzleuchte, Alarmlicht, Dauerleuchte, Dauerlicht, Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Signalampel, Signalsäule, Signalturm, Warnlampe, Warnleuchte, meldeleuchte 24v weiß, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, Akustikmelder, Akustisches Meldegerät, Bauteil für Signalsäule, Blitzlichtelement, Element für Signalsäule, Hupe, Leuchtelement, Leuchtmelder, Optisches Signalgerät, Säule, Signalgerät, Signalsäulenbauteil, Signalsäulenelement, optisch, Warnlicht
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,67*
€ 105,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,52*
€ 102,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,49*
€ 102,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,19*
€ 99,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,17*
€ 95,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,67*
€ 86,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.