Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalsäule 100 mm 100...240 V Sirene – Dauerlicht/Blitzlicht-LED – rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalsäule 100 mm 100...240 V Sirene – Dauerlicht/Blitzlicht-LED – rot
Signalsäule 100 mm 100...240 V Sirene – Dauerlicht/Blitzlicht-LED – rot
Artikel-Nr.:
     C7775-XVC1M1HK
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVC1M1HK
EAN/GTIN:
     3606480072475
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
Kompaktsignalsäulen mit 40mm und 60mm Durchmesser. Diese Baureihe besteht aus fertig vorkonfektionierten Kompaktsignalsäulen mit Anschlusskabeln in den Durchmessern 40 mm und 60 mm.
Weitere Informationen:
Lautstärke:
102 dB
Außendurchmesser:
100 mm
Funktion Blitzlicht:
ja
Funktion Akustisch:
ja
Funktion Dauerlicht:
ja
Betriebsspannung AC 50 Hz:
100 V | 240.0 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
100 V | 240.0 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Höhe:
293 mm
Anzahl der Signalsäulenelemente:
1
Funktion Rundumlicht:
ja
Farbe Licht 1:
rot
Schutzart (IP):
IP54
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 296,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,96*
€ 353,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,04*
€ 349,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,42*
€ 332,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,43*
€ 326,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,88*
€ 306,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Electric
XVC1M3HK
€ 464,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.