Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch Tom höhenverstellbar, B2000xT800xH760-1080mm, ES-Platte-28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-06-625ES80-20.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06-625ES80-20.12
EAN/GTIN:
     4040376415905
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch
Arbeitstisch Serie Tom (Grundtisch)|B2000 x T800 x H760-1080 mm|Arbeitsplatte mit Edelstahlblechbelag, Stärke 25 mm.|Oberseite mit einem 1,5 mm starken Edelstahlbelag (NIROSTA®), Umbug an der Vorderkante in L-Form. Edelstahl nach X5CrNi18-10, Werkstoffnummer 1.4301 gem. DIN EN 17441/10088-2. Spritzwasserfest, schmutzresistent, temperaturbeständig, druckfest. Weitgehend unempfindlich gegen Säuren, Öle, Fette, Lösungsmittel und Chemikalien. Belag schwer entflammbar (B1) nach DIN 4102. Plattenkern MDF (Mitteldichte Faserplatte).|Systemunterbau, B1900 x T660 x H740-1060 mm.|4-Fuß Gestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (60x30x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Höheneinstellung. Querstreben aus Profil-Stahlrohr (50x25x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne und hinten). Aussteifungstraversen hinten (links und rechts) als Verbindung zwischen Gestellfußpaar und hinterer Querstrebe. Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung eines Rollensatzes.|Hinweis: Dieser Grundtisch kann mit einem Anbautisch derselben Tiefe ergänzt werden.|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 500 kg|Lieferung zerlegt - einfachste Montage|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
25 mm
Plattenart:
Edelstahlblech-Belag Arbeitsplatte
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035
Plattenlänge:
2000 mm
Plattenbreite:
800 mm
Höhe:
760-1080 mm
GPSR-Relevant:
nein
Weitere Suchbegriffe: Arbeitstischgestell, Gestell Arbeitstisch, Tischgestell Arbeitstisch, Grundtisch, Höhenverstellbarer Arbeitstisch, arbeitstisch edelstahl höhenverstellbar, höhenverstellbarer arbeitstisch, arbeitstisch edelstahl, höhenverstellbarer arbeitstisch|arbeitstisch höhenverstellbar|höhenverstellbarer arbeitstisch mit edelstahlplatte|höhenverstellbarer arbeitstisch serie tom|rau arbeitstisch|arbeitstisch traglast 500 kg|grundtisch|arbeitstisch
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 816,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 816,35*
€ 971,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 801,57*
€ 953,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 793,55*
€ 944,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 761,07*
€ 905,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 737,76*
€ 877,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 720,94*
€ 857,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL2000.12
€ 177,31*
Zubehör
Rau
06-ABG80-125
€ 75,65*
Zubehör
Rau
06-ABG10-125
€ 96,58*
Zubehör
Rau
06-ABG80-150
€ 90,77*
Zubehör
Rau
06-ABG10-150
€ 115,21*
Zubehör
Rau
06-ABG80-200
€ 109,90*
Zubehör
Rau
06-ABG10-200
€ 136,97*
Zubehör
Rau
06-ABG80-075
€ 48,65*
Zubehör
Rau
06-ABG10-075
€ 58,11*
Zubehör
Rau
06-ABG80-100
€ 61,29*
Zubehör
Rau
06-ABG10-100
€ 75,75*
Zubehör
Rau
EE-BW214-2000G.12
€ 167,21*
Zubehör
Rau
EE-BW414-2000G.12
€ 271,51*
Zubehör
Rau
06-BB200
€ 57,08*
Zubehör
Rau
E-LW
€ 21,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.