Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank 8000-7, B1250xT900xH840mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-03-8000-7-129B4S.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-8000-7-129B4S.12
EAN/GTIN:
     4040376092694
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Werkbank Serie 8000 - Modell 8000|B1250 x T900 x H840 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, B1245 x T850 x H800 mm.|4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand. Querstreben aus C-Profil (40x40x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne, hinten) sowie unten (mittig unter dem Ablageboden). Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung einer Höhenverstellung und/oder eines Rollensatzes.|Buche-Massiv-Ablageboden unten (Tiefe 757 mm, Stärke 25 mm, Fachhöhe 595 mm).|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 1.250 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
40 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Farbe Gestell:
RAL7035 lichtgrau
Plattenlänge:
1250 mm
Plattenbreite:
900 mm
Höhe:
840 mm
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Höhenverstellbare Werkbank, ergonomische Werkbank, rau kastenwerkbank, kastenwerkbank, standardwerkbank lichtgrau, werkbank, werbank serie 8000, rau werkbank, werkbank kaufen, werkbank holzplatte, werktisch, werkbank gestellbauweise, werkbank ablageboden
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 487,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,42*
€ 672,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,65*
€ 649,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 545,64*
€ 649,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 545,62*
€ 649,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,15*
€ 639,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 537,14*
€ 639,20
pro Stück
ab 7 Stück
€ 537,13*
€ 639,18
pro Stück
ab 8 Stück
€ 537,12*
€ 639,17
pro Stück
ab 9 Stück
€ 537,11*
€ 639,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,91*
€ 624,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,84*
€ 580,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1250.12
ab € 119,45*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1250G.12
ab € 125,96*
Zubehör
Rau
09-BB1250
ab € 30,35*
Zubehör
Rau
09-HV200-4.12
ab € 58,44*
Zubehör
Rau
09-HV200-6.12
ab € 87,38*
Zubehör
Rau
09-L1250DM.12
ab € 93,79*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-2LF-2B
ab € 104,78*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-4LF
ab € 120,54*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 178,42*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-850.12
ab € 65,16*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-1250.12
ab € 443,61*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1250.12
ab € 398,91*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1250.12
ab € 520,37*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-1250.12
ab € 615,14*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-1250.12
ab € 819,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.