Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellsatz/Höheneinstellsatz, Verstellbereich+200mm(1Satz=6Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1349213
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-HV200-6.12
EAN/GTIN:
     4040376810816
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Höhenverstellung Werkbank
Nachrüstsatz Höhenverstellung Werkb...
Höhenverstellsatz/Höheneinstellsatz|B40 x T40 x H340 mm|Zur Verstellung/Einstellung der Arbeitshöhe, auch zur Nachrüstung geeignet.|Verstellbereich plus maximal 200 mm. Profil-Stahlrohr (40x40x2 mm) mit Lochraster 20 mm) und unten mit Abschlusselement inkl. Niveauausgleich und Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand.|Für alle Systemunterbauten mit 6-Fuß Schweißgestell mit drei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) geeignet (Werktische Serie 900, Werkbänke Serie 8000).|Bitte beachten: Die Flächenlast der Werktische/Werkbänke bleibt bei Verwendung von Höhenverstellsatz/Höheneinstellsatz unverändert.|Pulverbeschichtung|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Farbe Gestell:
RAL7035 lichtgrau
Plattenlänge:
40 mm
Plattenbreite:
40 mm
Höhe:
340 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkbankhöhenverstellung, Arretierbolzen, Rastbolzen, rau arbeitstisch höhenverstellbar, rastbolzen, arbeitstisch höhenverstellbar, höhenverstellsatz, höheneinstellsatz, höhenverstellung, höhenverstellset
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 87,17*
€ 111,75*
27 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 91,79*
€ 112,31*
19 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 91,71*
€ 112,31*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 94,32*
€ 114,84*
16 Tage
35
pro Stück
€ 7,90*
ab € 95,47*
€ 115,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,75*
€ 132,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,15*
€ 127,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,17*
€ 118,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,16*
€ 116,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 97,15*
€ 115,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,17*
€ 103,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rau
03-8000-7-107B4S.12
ab € 300,53*
Sonstiges
Rau
03-8000-7-109B4S.12
ab € 431,64*
Sonstiges
Rau
03-8000-7-127B4S.12
ab € 341,65*
Sonstiges
Rau
03-8000-7-129B4S.12
ab € 488,01*
Sonstiges
Rau
03-8000-7-157B4S.12
ab € 385,33*
Sonstiges
Rau
03-8000-7-159B4S.12
ab € 544,33*
Sonstiges
Rau
03-8000-7-207B4S.12
ab € 466,21*
Sonstiges
Rau
03-8000-7-209B4S.12
ab € 657,16*
Sonstiges
Rau
03-8000-7-077B4S.12
ab € 259,93*
Sonstiges
Rau
03-8000-7-079B4S.12
ab € 374,87*
Sonstiges
Rau
03-8001A1-107B4S.11
ab € 351,88*
Sonstiges
Rau
03-8001A1-109B4S.11
ab € 463,36*
Sonstiges
Rau
03-8001A1-127B4S.11
ab € 384,59*
Sonstiges
Rau
03-8001A1-129B4S.11
ab € 501,70*
Sonstiges
Rau
03-8001A1-157B4S.11
ab € 415,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.