Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Klappwagen, Ladefläche 850 x 500 mm, 500 kg Tragkraft, Schiebebügel klappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Klappwagen, Ladefläche 850 x 500 mm, 500 kg Tragkraft, Schiebebügel klappbar
fetra® Klappwagen, Ladefläche 850 x 500 mm, 500 kg Tragkraft, Schiebebügel klappbar
fetra® Klappwagen, Ladefläche 850 x 500 mm, 500 kg Tragkraft, Schiebebügel klappbar
fetra® Klappwagen, Ladefläche 850 x 500 mm, 500 kg Tragkraft, Schiebebügel klappbar
fetra® Klappwagen, Ladefläche 850 x 500 mm, 500 kg Tragkraft, Schiebebügel klappbar
Artikel-Nr.:
     C7573-2500-K
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2500-K
EAN/GTIN:
     4017976780009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Ladefläche Plattformwagen
Klappwagen aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Schiebebügel auf Plattform klappbar. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung (spurlos), Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). . Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
500
Ladeflächenlänge (mm):
850
Ladeflächenbreite (mm):
500
Ladeflächenhöhe (mm):
228
Gesamtlänge (mm):
975
Gesamtbreite (mm):
509
Gesamthöhe (mm):
1057
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
160 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Plattformwagen Ladefläche, Magazinbügelwagen, Magazinwagen, Plattformwagen, fetra plattformwagen, plattformwagen, Schiebebügelwagen, Schiebewagen, klappbar, MultiVario
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 222,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,24*
€ 323,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,44*
€ 314,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 256,66*
€ 305,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,44*
€ 290,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,03*
€ 282,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,61*
€ 264,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
23989
ab € 65,04*
Sonstiges
Fetra
1299
ab € 21,44*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 12,25*
Sonstiges
Fetra
2220
ab € 92,97*
Sonstiges
Fetra
1430
ab € 47,60*
Sonstiges
Fetra
1410
ab € 42,32*
Sonstiges
Fetra
1400
ab € 20,13*
Sonstiges
Fetra
1296
ab € 33,37*
Sonstiges
Fetra
12865
ab € 72,07*
Sonstiges
Fetra
2180
ab € 131,07*
Sonstiges
Fetra
2183
ab € 69,12*
Sonstiges
Fetra
1289
ab € 29,57*
Sonstiges
Fetra
1274
ab € 14,05*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.