Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Räder mit Elastic-Bereifung, -Mehrpreis-, auf Rollen 160 mm, nur mit Wagen bestellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Räder mit Elastic-Bereifung, -Mehrpreis-, auf Rollen 160 mm, nur mit Wagen bestellbar
fetra® Räder mit Elastic-Bereifung, -Mehrpreis-, auf Rollen 160 mm, nur mit Wagen bestellbar
fetra® Räder mit Elastic-Bereifung, -Mehrpreis-, auf Rollen 160 mm, nur mit Wagen bestellbar
Artikel-Nr.:
     C7573-12865
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     12865
EAN/GTIN:
     4017976128658
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Mehrpreis für Räder mit Elastic-Bereifung blaugrau anstelle der Standard-Beräderung. Mehrpreis pro Wagen für Radgröße 160 x 40 mm. Naben mit Kugellager, leichter elastischer Lauf und hohe Lebensdauer. Nicht kreidend (spurlos). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet). Muss zwingend bei der selben Lagernummer wie der Wagen bestellt werden!
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Radgröße (mm):
160 x 50
Bereifung:
Elastic-Vollgummi blaugrau
Hinweis:
Mehrpreis auf Rollen Ø 160 mm
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirad, Vollgummirolle, fetra plattformwagen, plattformwagen, Elastic-Bereifung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,70*
€ 109,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,18*
€ 107,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 87,53*
€ 104,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,48*
€ 99,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,64*
€ 95,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,07*
€ 85,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.