Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark A4-Multifunktionsdrucker Monochrome Laser MX331adn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark A4-Multifunktionsdrucker Monochrome Laser MX331adn Bild 1
Lexmark A4-Multifunktionsdrucker Monochrome Laser MX331adn Bild 1
Lexmark A4-Multifunktionsdrucker Monochrome Laser MX331adn Bild 2
Lexmark A4-Multifunktionsdrucker Monochrome Laser MX331adn Bild 3
Artikel-Nr.:
     C688-29S0160
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     29S0160
EAN/GTIN:
     734646695671
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Laserdrucker

Lexmark A4-Multifunktionsdrucker Monochrome Laser MX331adn

Der Lexmark MX331adn bietet eine Ausgabeleistung von bis zu 38 Seiten pro Minute plus einseitiges automatisches Scannen, Kopier- und Faxfunktionen sowie Touchscreen-Komfort in einem kompakten Gerät.

Leistungsmerkmale

  • Monochrome Laser
  • Duplex: Integriertes Duplex
  • Druckgeschwindigkeit: Bis zu 38 Seiten/Minute
  • Empfohlenes monatliches Seitenvolumen: 500 - 5000 Seiten

Lieferumfang

  • Software- und Dokumentations-CD
  • Rückgabe-Belichtungseinheit für bis zu 40.000 Seiten
  • Stabilitätsblatt und Sicherheitsblatt oder -broschüre
  • Eingeschränkte Gewährleistung/Garantie
  • Netzkabel
  • Installationsanleitung (Netzwerk und lokal)

Allgemeine Daten

  • Teilenr.: 29S0160
  • Drucktechnologie: Monochrome Laser
  • Funktion: Kopieren
  • FarbscanDruckenScannen im NetzwerkFaxen
  • Größe der Arbeitsgruppe: Kleine bis mittelgroße Arbeitsgruppe
  • Display: 2,8 Zoll LCD-Touchpanel
  • Unterstützte Medienformate: A6, Oficio, 7 3/4 Umschlag, 9 Umschlag, JIS-B5, A4, Legal, A5, Brief, Erklärung, Exekutive, Universal, DL Umschlag, Folio, 10 Umschlag
  • Papierhandhabung Standard: 100-Blatt-Mehrzweckzuführung, Integriertes Duplex, 150-Blatt-Ablage, Integrierte 250-Blatt-Zuführung
  • Standard-Schnittstellen: USB-Port, kompatibel mit USB 2.0 (Typ B), Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45)
  • Abmessungen (H x B x T): 339 x 411 x 366 mm
  • Gewicht: 12.8 kg
  • Abmessungen Verpackung (H x B x T): 385 x 420 x 465 mm
  • Gewicht verpackt: 14.7 kg

Technische Daten

Kopieren
  • Kopiergeschwindigkeit: Bis zu:
  • Schwarz: 38 Seiten/Minute (DIN A4)
  • Kopiergeschwindigkeit Duplex: Bis zu:
  • Schwarz: 17 Seiten/Minute (A4)
  • Zeit bis erste Kopie: Schwarz: 6.2 Sekunden
  • Zoombereich: 25 - 400 %
Faxen
  • Modemgeschwindigkeit: ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps
  • Faxübertragungsgeschwindigkeit: <3 Sekunden pro Seite
Drucken
  • Druckgeschwindigkeit: Bis zu:
  • Schwarz: 38 Seiten/Minute (DIN A4)
  • Druckgeschwindigkeit Duplex: Bis zu:
  • Schwarz: 17 Seiten/Minute (DIN A4)
  • Zeit bis Druckbeginn: Schwarz: 6.2 Sekunden
  • Druckauflösung: Schwarz: 2400 Bildqualität, 600 x 600 dpi
  • Duplex: Integriertes Duplex
  • Bedruckbarer Bereich: 5.0 Millimeter vom oberen, unteren, rechten und linken Rand (Druckbereich innerhalb)
Scannen
  • Scanner-Typ / ADF-Scan: Flachbettscanner mit ADF
  • Simplex
  • Maximaler Scanbereich: 215.9 x 355.6 mm (mm)
  • A4/Letter Scan-Geschwindigkeit: Bis zu:
  • Schwarz: 46 / 48 Seiten/MinuteFarbe: 20 / 21 Seiten/Minute
  • A4/Letter Scan-Geschwindigkeit Duplex: Bis zu:
  • Schwarz: N/A Seiten/MinuteFarbe: N/A Seiten/Minute
  • Scannertechnologie: CIS
  • Optische Scanner-Auflösung: bis zu 600 X 600 ppi (Farbe)
  • Scan File Formate: Senden an:
  • TIFF, PDF, JPEG, JPG
  • Scan-Ziele: e-mail, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS), USB oder Netzwerk verbundener Computer, FTP
  • ADF: Automatische 50-Blatt-Dokumentenzuführung
  • Kapazität der Papiereingabe / Kapazität der Papierausgabe: Bis zu:
  • ADF: 50 BlattADF: 50 Blatt
Papierhandhabung
  • Unterstützte Medien: Papieretiketten, Kartenvorrat, Normales Papier, Umschläge, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
  • Finishing-Optionen: Nein
  • Anzahl der Papierzuführungen: 2
  • maximal: 3
  • Kapazität der Papiereingabe: Standard: 350 Blatt
  • Maximal: 900 Blatt350 Blatt
  • Kapazität der Papierablage: Bis zu:
  • Standard: 150 BlattMaximal: 150 Blatt
  • Papiergewicht / Unterstützte Papiergewichte: 60 - 120 g/m² (Standard-Zuführung)
  • 60 - 217 g/m² (Universal-Zuführung)
  • Papierhandhabung optional: 550-Blatt-Fach
  • Empfohlenes monatliches Seitenvolumen: 500 - 5000 Seiten
  • Maximales monatliches Druckvolumen: einmalige mtl. Spitzenauslastung):
  • 50000 Seiten pro Monat (einmalige Spitzenauslastung)
Patronen/Kassetten und Imaging
  • Kapazität Tonerkassetten: Bis zu:
  • Tonerkassette für 3.000 SeitenTonerkartusche mit hoher Ausbeute 15.000 Seiten
  • Geschätzte Kapazität der Belichtungseinheit: Bis zu:
  • 40000 Seiten, basierend auf 3 A4-Seiten pro Druckjob und ca. 5% Seitendeckung
  • Im Lieferumfang enthaltene Tonerkassetten: Starter-Rückgabe-Tonerkassetten für 1.500 Seiten
Hardware
  • Prozessor: Dual Core, 1.0 GHz
  • Speicher: Standard: 512 MB
  • Maximal: 512 MB
  • Festplatte: Nicht verfügbar
  • Druckersprachen: Standard:
  • PCL5c Emulation, PCL 5e Emulation, PCL 6 Emulation, PostScript 3-Emulation, PDF 1.7 Emulation, Direktes Bild
  • Schrift- und Symbolarten: 2 PCL-Bitmap-Schriften, Weitere Informationen finden Sie in der Technischen Referenz., 89 skalierbare Fonts (PostScript 3), 3 von 9 skalierbaren PCL 5e-Schriften in Narrow, Regular und Wide, 89 scalable PCL fonts
  • Farb-Touchscreen: Ja
Konnektivität
  • Front-USB-Anschluss: Ja
  • Ethernet Netzwerk: Ja
  • WLAN: WLAN Option
  • Netzwerkprotokoll-Unterstützung: TCP/IP IPv6, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, TCP/IP IPv4, ICMP, TCP, IGMP, UDP, 802.1x
  • Netzwerkdruckmethoden: LPR/LPD, Microsoft Web Services WSD, FTP, TFTP, Erweiterte IP (Port 9400), IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol)
  • Netzwerk-Management-Protokolle: DHCP, BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL6/TLS), SMTP, Finger
  • Netzwerksicherheit: SNMPv3, 802.1x-Authentifizierung: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS
Unterstützte Betriebssysteme
  • Unterstützte Microsoft-Windows-Betriebssysteme: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7 x64, Windows 8.1 x64, Windows 7
  • Unterstützte Apple-Betriebssysteme: Support is provided through AirPrint and AirScan only
  • Unterstützte Linux-Betriebssysteme: SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3, openSUSE Linux 15, SUSE Linux Enterprise Server 15, Debian 9.4, 9.5, 9.6, Debian GNU/Linux 8.11, Ubuntu 16.04, 18.04 LTS, openSUSE Linux 42.3, Red Hat Enterprise Linux WS 6.10, 7.5, 7.6, Fedora 27, 28, 29
  • Citrix MetaFrame: Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix MetaFrame XP Presentation Server or Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0., Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix MetaFrame Presentation Server 4.0, Microsoft Windows Server 2008 R2 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0
  • Unterstützte Novell-Betriebssysteme: Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64)
Elektrik und Betrieb
  • ENERGY STAR: Ja
  • ENERGY STAR Typical Electricity Consumption: TEC:
  • 0.44 KW/h pro Woche
  • Geräuschemission im Stand-by-Modus / Geräuschemission: 14 dB(A)
  • 53 dB(A) (Drucken)54 dB(A) (Kopieren)55 dB(A) (Scannen)
  • Geräuschemission beim Duplexdruck: 50 dB(A)
  • Durchschnittlicher Stromverbrauch im Ruhemodus / Durchschnittlicher Stromverbrauch im Energiesparmodus / Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: 0.1 Watt
  • 0.8 Watt530 Watt
  • Spezifizierte Betriebsumgebung: Luftfeuchtigkeit: 8 bis 80% relative Luftfeuchtigkeit
  • Temperatur: 10 bis 32 ° C (50 bis 90 ° F)Höhe: 0 - 2896 Meter (9.500 Fuß)
  • Produkt-Zertifikate: ENERGY STAR, ICES-003 Class B, BSMI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER, DE-UZ 205, China Green Product (CGP)
  • UNSPSC Code: 43212110
  • Herkunftsland: China (PRC)
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 228,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,56*
€ 307,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,94*
€ 299,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,22*
€ 294,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,48*
€ 289,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,40*
€ 271,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
29S0260
ab € 226,29*
Ähnlich
Lexmark
29S0310
ab € 226,59*
Ähnlich
Lexmark
29S0010
ab € 188,20*
Ähnlich
Lexmark
29S0060
ab € 241,48*
Ähnlich
Lexmark
29S0360
ab € 356,59*
Ähnlich
Lexmark
29S0210
ab € 283,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.