Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Rückgabe Lasertoner Druckkassette, ca. 7500 Seiten Ref.Nr. 1382920


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark Rueckgabe Lasertoner Druckkassette, ca. 7500 Seiten Ref.Nr. 1382920
Lexmark Rueckgabe Lasertoner Druckkassette, ca. 7500 Seiten Ref.Nr. 1382920
Artikel-Nr.:
     C688-1382920
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     1382920
EAN/GTIN:
     734646125796
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Lexmark Rückgabe Lasertoner Druckkassette, ca. 7500 Seiten, Ref.Nr. 1382920
Bei Nutzung von Lexmark Verbrauchsmaterial können Sie sicher sein, dass Sie immer höchste Qualität erhalten. Diese Qualität wird durch die speziellen Forschungs- und Entwicklungsprogramme und die sorgfältige Erstellung und Überwachung der Produktion nach strengsten Vorgaben gewährleistet. Entscheiden Sie sich für Verbrauchsmaterial von Lexmark, denn Lexmark bietet Ihnen innovative Lösungen, die es Ihnen ermöglichen, in ausgezeichneter Qualität professionell zu drucken.

Prebate-Patronen sind alle neuen Patronen, die zu einem reduzierten Preis angeboten werden, mit der Bedingung dass der Kunde die leeren Patronen an Lexmark zurücksenden wird, um Recycling oder Wärmegewinnung zu ermöglichen. Das Prebate-Programm umfasst jetzt den größten Teil aller Laser-Zubehörteile, die von Lexmark hergestellt werden und hat damit dem Kundenwunsch nach niedrigeren Kosten, zuverlässigen Qualitätsteilen und minimalem Abfallaufkommen auf den Halden Rechnung getragen.

Produktmerkmale:

  • Tonerpatrone
  • Laser
  • Bis zu 7500 Seiten

Kompatible Geräte:
Rex Rotary:
5300 Series; 5312; 5312 Plus; 5316; 5318 Plus; 5324; 5324 Plus
Lexmark:
4059; 4059 Series; 4059-121; 4059-125; 4059-125 N; 4059-160; 4059-162; 4059-165; 4059-165 N; 4059-185; 4059-185 N; 4059-240; 4059-242; 4059-245; 4059-245 N; Optra S 1200 Series; Optra S 1250; Optra S 1250 N; Optra S 1255; Optra S 1255 N; Optra S 1255 N SOL; Optra S 1255 Series; Optra S 1600 Series; Optra S 1620; Optra S 1620 N; Optra S 1625; Optra S 1625 N; Optra S 1625 N SOL; Optra S 1625 Series; Optra S 1650; Optra S 1650 N; Optra S 1800 Series; Optra S 1855; Optra S 1855 N; Optra S 1855 N SOL; Optra S 1855 Series; Optra S 2400 Series; Optra S 2420; Optra S 2420 N; Optra S 2450; Optra S 2450 N; Optra S 2455; Optra S 2455 M; Optra S 2455 N; Optra S 2455 Series
NRG:
5300 Series; 5312; 5312 Plus; 5316; 5318 Plus; 5324; 5324 Plus; 6300 Series; 6312; 6312 Plus; 6316; 6318 Plus; 6324; 6324 Plus
Microplex:
Rapid 12; Rapid 16; Rapid 18; Rapid 24; Solid 24-2
Xylostome:
XLP 2400 Series; XLP 2420; XLP 2450
Data General:
6924; 6964; 6965; 6970
Tally Genicom:
T 9024; T 9024 N
Unisys:
UDS 9712; UDS 9716; UDS 9718; UDS 9724
Gestetner:
6300 Series; 6312; 6312 Plus; 6316; 6318 Plus; 6324; 6324 Plus
Decision Data:
6216; 6224 S; 6224 S Plus
COT:
Rapid 12-2; Rapid 18-2; Rapid 24-2
IBM:
4059
... > Lexmark > Toner > Toner
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lasertoner lexmark schwarz, lexmark lasertoner, lasertoner, Druckerzubehör, Laser-Toner, Original-Tonerkassetten, Laser, Kartusche, Druckerpatrone, Laserkartusche, Lexmark, Optra, S
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,69*
€ 343,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,94*
€ 337,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,25*
€ 310,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,71*
€ 306,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,38*
€ 286,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
10B041C
ab € 192,75*
Ähnlich
Lexmark
15G041C
ab € 244,41*
Ähnlich
Lexmark
15G041Y
ab € 245,96*
Ähnlich
Lexmark
10B041Y
ab € 191,76*
Ähnlich
Lexmark
15G041M
ab € 245,27*
Ähnlich
Lexmark
10B041M
ab € 192,85*
Ähnlich
Lexmark
10B041K
ab € 107,41*
Ähnlich
Lexmark
15G041K
ab € 149,11*
Ähnlich
Lexmark
24016SE
ab € 57,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.