Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Rückgabe Lasertoner, ca. 2500 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark Rueckgabe Lasertoner, ca. 2500 Seiten
Lexmark Rueckgabe Lasertoner, ca. 2500 Seiten
Artikel-Nr.:
     C688-24016SE
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     24016SE
EAN/GTIN:
     734646398992
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Lexmark Rückgabe Lasertoner, ca. 2500 Seiten, Ref.Nr. 24016SE
Der Name Lexmark ist Garant für technologisches Know-how, Innovation, Produktvielfalt und ausgezeichnete Qualität. Im Bereich der Arbeitsplatz- und Netzwerkdrucker sowie der Tintenstrahldrucker für den Consumermarkt gehört Lexmark zu den innovativsten und umsatzstärksten Unternehmen. Ob für den Großkonzern, das kleine Büro oder den privaten Nutzer - mit Kompetenz und dem Blick für das Ganze entwickelt Lexmark individuelle Gesamtlösungen rund ums Drucken.

Produktmerkmale:

  • Tonerpatrone
  • Laser
  • Schwarz
  • Bis zu 2500 Seiten

Kompatible Geräte:
Lexmark:
E 230; E 230 N; E 232; E 232 N; E 232 T; E 234; E 240; E 240 N; E 240 Series; E 330; E 330 Series; E 332; E 332 N; E 332 TN; E 340; E 340 Series; E 342; E 342 N; E 342 TN; Optra E 230; Optra E 230 N; Optra E 232; Optra E 232 N; Optra E 232 T; Optra E 234; Optra E 240; Optra E 240 N; Optra E 240 Series; Optra E 330; Optra E 330 Series; Optra E 332; Optra E 332 N; Optra E 332 TN; Optra E 340; Optra E 340 Series; Optra E 342; Optra E 342 N; Optra E 342 TN
IBM:
Infoprint 1412; Infoprint 1412 N; Infoprint 1512; Infoprint 1512 N
Infoprint Solutions Company:
Infoprint 1412; Infoprint 1412 N; Infoprint 1512; Infoprint 1512 N
Sindoh:
LP 410; LP 420; LP 430; LP 430 N; LP 430 N PS 3; LP 430 Series
NRG:
E 232; E 330; E 330 Series; E 332 N
... > Lexmark > Toner > Toner
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,03*
€ 88,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,43*
€ 74,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
1382920
ab € 240,27*
Ähnlich
Lexmark
10B041C
ab € 192,60*
Ähnlich
Lexmark
15G041C
ab € 244,90*
Ähnlich
Lexmark
15G041Y
ab € 245,87*
Ähnlich
Lexmark
10B041Y
ab € 193,89*
Ähnlich
Lexmark
15G041M
ab € 245,12*
Ähnlich
Lexmark
10B041M
ab € 192,54*
Ähnlich
Lexmark
10B041K
ab € 107,95*
Ähnlich
Lexmark
15G041K
ab € 148,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.