Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Rückgabe Lasertoner Druckkassette, Schwarz, ca.6000 Seiten, Ref.Nr. 10B041K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark Rueckgabe Lasertoner Druckkassette, Schwarz, ca.6000 Seiten, Ref.Nr. 10B041K
Lexmark Rueckgabe Lasertoner Druckkassette, Schwarz, ca.6000 Seiten, Ref.Nr. 10B041K
Lexmark Rückgabe Lasertoner Druckkassette, Schwarz, ca.6000 Seiten, Ref.Nr. 10B041K
Artikel-Nr.:
     C688-10B041K
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     10B041K
EAN/GTIN:
     734646299046
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Lexmark Rückgabe Lasertoner Druckkassette, Schwarz, ca. 6000 Seiten, Ref.Nr. 10B041K
Der Name Lexmark ist Garant für technologisches Know-how, Innovation, Produktvielfalt und ausgezeichnete Qualität. Im Bereich der Arbeitsplatz- und Netzwerkdrucker sowie der Tintenstrahldrucker für den Consumermarkt gehört Lexmark zu den innovativsten und umsatzstärksten Unternehmen. Ob für den Großkonzern, das kleine Büro oder den privaten Nutzer - mit Kompetenz und dem Blick für das Ganze entwickelt Lexmark individuelle Gesamtlösungen rund ums Drucken.

Produktmerkmale:

  • Tonerpatrone
  • Laser
  • Schwarz
  • Bis zu 6000 Seiten

Kompatible Geräte:
Lexmark:
C 750; C 750 DN; C 750 DTN; C 750 FN; C 750 IN; C 750 N; Optra C 750; Optra C 750 DN; Optra C 750 DTN; Optra C 750 FN; Optra C 750 IN; Optra C 750 N; X 750 E
Unisys:
UDS 178; UDS 178 N
Riso:
G 750; M 750
... > Lexmark > Toner > Toner
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lasertoner lexmark schwarz, lexmark lasertoner, lasertoner, Druckerzubehör, Laser-Toner, Original-Tonerkassetten, Laser, Kartusche, Druckerpatrone, Laserkartusche, Lexmark, C, 750dn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,00*
€ 166,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,62*
€ 163,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,02*
€ 151,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,29*
€ 141,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,41*
€ 127,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
1382920
ab € 240,38*
Ähnlich
Lexmark
10B041C
ab € 192,75*
Ähnlich
Lexmark
15G041C
ab € 244,41*
Ähnlich
Lexmark
15G041Y
ab € 245,96*
Ähnlich
Lexmark
10B041Y
ab € 191,76*
Ähnlich
Lexmark
15G041M
ab € 245,27*
Ähnlich
Lexmark
10B041M
ab € 192,85*
Ähnlich
Lexmark
15G041K
ab € 149,11*
Ähnlich
Lexmark
24016SE
ab € 57,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.