Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Rückgabe Lasertoner Druckkassette, Cyan, ca.6000 Seiten, Ref.Nr. 10B041C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark Rueckgabe Lasertoner Druckkassette, Cyan, ca.6000 Seiten, Ref.Nr. 10B041C
Lexmark Rueckgabe Lasertoner Druckkassette, Cyan, ca.6000 Seiten, Ref.Nr. 10B041C
Lexmark Rückgabe Lasertoner Druckkassette, Cyan, ca.6000 Seiten, Ref.Nr. 10B041C
Artikel-Nr.:
     C688-10B041C
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     10B041C
EAN/GTIN:
     734646299053
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Lexmark Rückgabe Lasertoner Druckkassette, Cyan, ca. 6000 Seiten, Ref.Nr. 10B041C
Bei Nutzung von Lexmark Verbrauchsmaterial können Sie sicher sein, dass Sie immer höchste Qualität erhalten. Diese Qualität wird durch die speziellen Forschungs - und Entwicklungsprogramme und die sorgfältige Erstellung und Überwachung der Produktion nach strengsten Vorgaben (ISO Zertifizierung) gewährleistet.

Produktmerkmale:

  • Tonerpatrone
  • Laser
  • Cyan
  • Bis zu 6000 Seiten

Kompatible Geräte:
Lexmark:
C 750; C 750 DN; C 750 DTN; C 750 FN; C 750 IN; C 750 N; Optra C 750; Optra C 750 DN; Optra C 750 DTN; Optra C 750 FN; Optra C 750 IN; Optra C 750 N; X 750 E
Unisys:
UDS 178; UDS 178 N
Riso:
G 750; M 750
... > Lexmark > Toner > Toner
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lexmark toner cyan, lexmark lasertoner, lasertoner, Druckerzubehör, Laser-Toner, Original-Tonerkassetten, Laser, Kartusche, Druckerpatrone, Laserkartusche, Lexmark, C, 750in
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,19*
€ 278,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,01*
€ 274,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,26*
€ 258,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,32*
€ 247,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,96*
€ 230,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
1382920
ab € 241,28*
Ähnlich
Lexmark
15G041C
ab € 245,02*
Ähnlich
Lexmark
15G041Y
ab € 246,28*
Ähnlich
Lexmark
10B041Y
ab € 191,83*
Ähnlich
Lexmark
15G041M
ab € 244,86*
Ähnlich
Lexmark
10B041M
ab € 193,26*
Ähnlich
Lexmark
10B041K
ab € 107,55*
Ähnlich
Lexmark
15G041K
ab € 148,58*
Ähnlich
Lexmark
24016SE
ab € 57,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.