Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU Schnittschutzhandschuh "Perfect Cut D", grau, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-9904-10
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     9904-10
EAN/GTIN:
     4059276044597
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
PU-Schnittschutzhandschuh Level 4D, Handinnenfläche und Fingerkuppen mit PU Beschichtung, HPPE-Glas-Faser, grau / grau, Rundstrick - nahtlos, Strickbund, angenehmer Tragekomfort, atmungsaktiv, sicherer Griff mit exzellentem Tastgefühl, hohe Abriebfestigkeit, hervorragende Passform
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
grau
Material:
Beschichtung: Polyurethan / Träger: HPPE-Glas-Faser
SchnittSchutzlevel:
D
Art des Schutzes:
Mechanischer Schutz, Schnittschutz
Lieferbare Größen:
7 - 11
Verpackung:
10 Paar / 100 Paar im Karton
Norm:
EN 388:2016 Level 4X42D
Schutzklasse Kategorie PSA:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,70*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,46*
€ 5,31
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,44*
€ 5,28
pro Paar
ab 60 Paar
€ 4,23*
€ 5,03
pro Paar
ab 120 Paar
€ 4,12*
€ 4,90
pro Paar
ab 144 Paar
€ 3,29*
€ 3,92
pro Paar
ab 240 Paar
€ 3,22*
€ 3,83
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,70*
€ 3,21
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.