Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitril Schnittschutzhandschuh "Ultra Cut F", grau/schwarz, Gr. 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-862-7
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     862-7
EAN/GTIN:
     4059276047000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittstopp GREY Nitrilschaum- Schnittschutzhandschuh, Level F, Handinnenfläche und Fingerkuppen mit gesandeter Nitrilschaum- Beschichtung, HPPE/Stahl-Faser-Rundstrick - nahtlos, grau / schwarz, Strickbund, angenehmer Tragekomfort, atmungsaktiv, sicherer Griff in trockener, öliger, fettiger und leicht feuchter Umgebung, gute Passform, extrem hohe Abrieb-, Schnitt-, Weiterreißbarkeitswerte, maximaler Schnittschutz der Stufe F - trotzdem flexibel und weich, Die hohe Abriebfestigkeit verlängert die Einsatzdauer und macht ihn somit besonders wirtschaftlich, Verstärkung - zwischen Daumen und Zeigefinger, verbessert die Schnittfestigkeit und verlängert die Haltbarkeit der Handschuhe an einer bekannten Schwachstelle
Weitere Informationen:
Größe:
7
Farbe:
schwarz / grau
Material:
Beschichtung: Nitrilschaum gesandet / Träger: HPPE/Steel-Fiber/Polyester
Schnittschutzlevel:
F
Art des Schutzes:
Mechanischer Schutz, Schnittschutz
Lieferbare Größen:
6 - 11
Verpackung:
12 Paar / 144 Paar im Karton
Norm:
EN 388:2016 Level 4X44F
Schutzklasse Kategorie PSA:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 5,07*
€ 6,03
pro Paar
ab 24 Paar
€ 5,02*
€ 5,97
pro Paar
ab 60 Paar
€ 4,81*
€ 5,72
pro Paar
ab 120 Paar
€ 4,66*
€ 5,55
pro Paar
ab 144 Paar
€ 4,11*
€ 4,89
pro Paar
ab 240 Paar
€ 4,00*
€ 4,76
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 3,46*
€ 4,12
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.