Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitril Handschuhe "Wüste", 3/4 beschichtet, gelb, premium, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-851-10
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     851-10
EAN/GTIN:
     4059276061587
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Premium Nitril-Handschuh, "Wüste", Handinnenfläche und 3/4 des Handrückens mit Nitril Beschichtung, hochwertiger Baumwolle/Polyester-Rundstrick-Liner, Strickbund, sehr guter Tragekomfort, gute Passform, robust und flexibel, hohe Abriebfestigkeit für lange Beständigkeit gegen Öle und Fette, flüssigkeitsabweisend.
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
gelb
Material:
Beschichtung: Nitril / Träger: Baumwolle | Nylon / Polyamidfasern | Spandex®
Art des Schutzes:
Mechanischer Schutz
Lieferbare Größen:
8 - 11
Verpackung:
12 Paar / 144 Paar im Karton
Norm:
EB 388:2016 Level 4131X
Schutzklasse Kategorie PSA:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,55*
€ 3,03
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,51*
€ 2,99
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,36*
€ 2,81
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,28*
€ 2,71
pro Paar
ab 144 Paar
€ 1,90*
€ 2,26
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,85*
€ 2,20
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,54*
€ 1,83
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PRO FIT by Fitzner
4001-10
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.