Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitril Chemikalienschutzhandschuhe "Trivex", 33 cm, grün, Gr. 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     260S-1601072
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     72-11
EAN/GTIN:
     4059276000968
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Trivex Nitril Chemikalienschutzhandschuh, grün, Baumwollvelourisierung, Handinnenfläche und Finger mit ausgeformten Wabenprofil, guter Tragekomfort, sicherer Griff in trockener, öliger, fettiger und leicht feuchter Umgebung, optimales Tastgefühl, sehr strapazierfähig, sehr gute Chemikalienbeständigkeit, Lebensmittel zugelassen, flüssigkeitsdicht, Silikonfreier Herstellungsprozess, Länge: ca. 33 cm, Stärke: 0,38 mm, 12 Paar im Polybeutel
Weitere Informationen:
Größe:
11
Farbe:
grün
Material:
Nitril / Beflockung: Baumwolle
Länge:
33 cm
Materialstärke:
0,38 mm
Liste der definierten Prüfchemikalien:
A - Methanol | J - n-Heptan | K - Sodium hydroxide 40% | L - Schwefelsäure 96 % | M - Salpetersäure 65 % | N - Acetic acid 99% | O - Ammoniakwasser 25 % | P - Wasserstoffperoxid 30 % | T - Formaldehyd 37 %
Lieferbare Größen:
7 - 12
Verpackung:
12 Paar / 144 Paar im Karton
Norm:
EN 388:2016 4101X / EN ISO 374-1:2016 / EN ISO 374-5:2016
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
144
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,72*
€ 1,05*
2 Tage
200
12
pro Paar
€ 4,99*
ab € 0,75*
€ 1,28*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 12,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.