Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh "Cut Spezial", Level F, unbeschichtet, Gr. 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-70-7
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     70-7
EAN/GTIN:
     4059276057061
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Cut Spezial Schnittschutzhandschuh Level F, Premium- Qualität, HPPE-Faser / Glas / Polyamid, blau, Rundstrick - nahtlos, Strickbund, sehr angenehmer Tragekomfort, atmungsaktiv, exzellentes Tastgefühl, hohe Schnittfestigkeit, hervorragende Passform, auch als Unterziehhandschuh einsetzbar, Lebensmittel zugelassen, beidseitig tragbar
Weitere Informationen:
Größe:
7
Farbe:
blau
Material:
Nylon / Polyamidfasern | Spandex®
Schnittschutzlevel:
F
Lebensmittelzulassung:
ja
Lieferbare Größen:
6 - 11
Verpackung:
12 Paar / 144 Paar im Karton
Norm:
EN 388:2016 XXXXF
Schutzklasse Kategorie PSA:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,06*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,32*
€ 3,95
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,26*
€ 3,88
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,11*
€ 3,70
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,03*
€ 3,61
pro Paar
ab 144 Paar
€ 2,52*
€ 3,00
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,46*
€ 2,93
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,06*
€ 2,45
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.