Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhandschuh Nappaleder, "Argon", 35 cm, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-69095-10
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     69095-10
EAN/GTIN:
     4059276021024
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Feinmechaniker-Handschuhe
Nappaleder-Schweißerhandschuh "Argon", natur, Handinnenfläche und Handrücken aus Nappaleder, Stulpe aus Rindspaltleder, Länge ca. 35 cm, Pulsschutz, Flügeldaumen, Lederschichtel, gutes Tastgefühl - geeignet für den Einsatz von dünnen Schweißdrähten
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
natur
Material:
Handinnenfläche und Handrücken Nappaleder / Stulpe Rindspaltleder
Länge:
35 cm
Art des Schutzes:
Mechanischer Schutz, Thermische Risiken
Lieferbare Größen:
9 / 10
Verpackung:
12 Paar / 120 Paar im Karton
Norm:
EN 388:2016 Level 2111X EN 12477:2001 Level 412X4X + A1:2005 Typ B
Schutzklasse Kategorie PSA:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,32*
€ 5,14
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,27*
€ 5,08
pro Paar
ab 60 Paar
€ 4,03*
€ 4,80
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,29*
€ 3,92
pro Paar
ab 240 Paar
€ 3,22*
€ 3,83
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,74*
€ 3,26
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.