Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU Schnittschutzhandschuh "Perfect Cut C", hellblau/grau, Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-613-9
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     613-9
EAN/GTIN:
     4059276048564
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittstopp PRO Soft PU-Schnittschutzhandschuh Level 3, ISO-Level C, hellblau / grau, Handinnenfläche und Fingerkuppen mit Soft-PU Beschichtung, Goldsilk® -Liner, Rundstrick - nahtlos, Strickbund, einzigartiger Tragekomfort - durch 18 Gauge Feinstrick-Liner, atmungsaktiv, sicherer Griff mit exzellentem Tastgefühl, hohe Abriebfestigkeit für lange Standzeiten, hervorragende Passform, Schnittschutz ohne Glasfaser
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
hellblau / grau
Material:
Beschichtung: Polyurethan / Träger: Goldsilk® Faser
Schnittschutzlevel:
3 C
Art des Schutzes:
Mechanischer Schutz, Schnittschutz
Lieferbare Größen:
6 - 11
Verpackung:
12 Paar / 144 Paar im Karton
Norm:
EN 388:2016 Level 4X42C
Schutzklasse Kategorie PSA:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,84*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 5,08*
€ 6,05
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,97*
€ 5,91
pro Paar
ab 60 Paar
€ 4,78*
€ 5,69
pro Paar
ab 120 Paar
€ 4,65*
€ 5,53
pro Paar
ab 144 Paar
€ 4,56*
€ 5,43
pro Paar
ab 240 Paar
€ 4,42*
€ 5,26
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 3,84*
€ 4,57
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.