Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitril Schnittschutzhandschuh "Pro Cut D", blau/schwarz, Gr. 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-6030-6
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     6030-6
EAN/GTIN:
     4059276060689
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittstopp PRO Nitrilschaum-Schnittschutzhandschuh, Level D, blau-schwarz, SteelFiber Der schnittfeste PRO FIT® Handschuh „Schnittstopp PRO“ bietet dank mit Mikro-Nitrilschaum beschichteten Handinnenflächen und Fingerkuppen eine hervorragende Rutschsicherheit und eine hohe Abriebfestigkeit für lange Standzeiten. Der Schutzhandschuh zeichnet sich durch das Schnittschutzlevel D aus und verfügt zudem über eine Daumenbeugenverstärkung für zusätzlichen Materialschutz. Der nahtlose 18 Gauge Feinstrick-Liner aus SteelFiber wirkt schnitthemmend – ganz ohne Glasfaser - und ist dennoch atmungsaktiv und angenehm auf der Haut. Eine hervorragende Passform und das nötige Feingefühl machen den blau-schwarzen Schnittschutzhandschuh zum idealen Arbeitshandschuh, wenn Schnittschutz gepaart mit hohem mechanischen Handschutz gefragt ist.
Weitere Informationen:
Größe:
6
Farbe:
blau / schwarz
Material:
Träger: Polyester, High Performance Poly Ethylene, Stahl Faser, Spandex® / Beschichtung: Nitrilschaum
Schnittschutzlevel:
D
Touchsreenfähig:
ja
Lieferbare Größen:
6 - 11
Verpackung:
12 Paar / 144 Paar im Karton
Norm:
EN 388:2016 Level 4X42D
Schutzklasse Kategorie PSA:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 6,28*
€ 7,47
pro Paar
ab 24 Paar
€ 6,18*
€ 7,35
pro Paar
ab 60 Paar
€ 5,94*
€ 7,07
pro Paar
ab 120 Paar
€ 5,77*
€ 6,87
pro Paar
ab 144 Paar
€ 4,78*
€ 5,69
pro Paar
ab 240 Paar
€ 4,65*
€ 5,53
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 3,99*
€ 4,75
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.