Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitril Handschuhe, "Spike", Mikro-Nitrilschaum, blau, 18 Gauge, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1690A-4000391430
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     596-10
EAN/GTIN:
     4059276045419
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Nitrilhandschuh, blau / schwarz, Handinnenfläche und Fingerkuppen mit geschäumter Mikro-Nitril Beschichtung, Nylon-Liner, Rundstrick - nahtlos, Strickbund, sehr angenehmer Tragekomfort - durch 18 Gauge Feinstrick-Liner, exzellente Passform, besonders atmungsaktiv, sehr flexibel, sicherer Griff in trockener, öliger, fettiger und leicht feuchter Umgebung, hervorragendes Tastgefühl
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
blau / schwarz
Material:
Beschichtung: Nitrilschaum / Träger: Nylon/Polyamid
Art des Schutzes:
Mechanischer Schutz
Lieferbare Größen:
7 - 11
Verpackung:
12 Paar / 144 Paar im Karton
Norm:
EN 388:2016 3121A / EN 407:2004 X1XXXX
Schutzklasse Kategorie PSA:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh pro fit gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, profit 596, Nitrilschaumhandschuhe, Schutzhandschuh
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
153
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,32*
€ 1,80*
2 Tage
unbekannt
12
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 1,33*
€ 1,81*
6 Tage
204
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,33*
€ 1,83*
5 Tage
204
12
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 1,384*
€ 1,874*
4 Tage
204
12
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 1,40*
€ 1,90*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,80*
€ 2,14
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,76*
€ 2,09
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,66*
€ 1,98
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,58*
€ 1,88
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,53*
€ 1,82
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,32*
€ 1,57
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 21,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PRO FIT by Fitzner
582-10
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.