Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhandschuh Kombi Rindleder, "Gold", 35 cm, gefüttert, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-531813-10
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     531813-10
EAN/GTIN:
     4059276023523
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Rindlederhandschuh
Kombi Rindleder-Schweißerhandschuh ''Gold'', Handinnenfläche aus Rindvollleder, Handrücken und Stulpe aus Rindspaltleder, natur, Länge ca. 35 cm, komplett gefüttert - für mehr Tragekomfort, Pulsschutz, leichter Wärmeschutz, gekederte Nähte
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
gelb
Material:
Handinnenfläche Rindvollleder / Handrücken und Stulpe Rindspaltleder
Länge:
35 cm
Art des Schutzes:
Mechanischer Schutz, Thermische Risiken
Lieferbare Größen:
10 - 12
Verpackung:
12 Paar / 60 Paar im Karton
Norm:
EN 388:2016 2123X EN 12477 Typ A+B 413X4X
Schutzklasse Kategorie PSA:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,97*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 6,20*
€ 7,38
pro Paar
ab 24 Paar
€ 5,97*
€ 7,10
pro Paar
ab 60 Paar
€ 4,86*
€ 5,78
pro Paar
ab 120 Paar
€ 4,75*
€ 5,65
pro Paar
ab 240 Paar
€ 4,63*
€ 5,51
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 3,97*
€ 4,72
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.