Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strickhandschuhe "Dot", fein, weiß, einseitig rote Noppen, Gr. 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     260S-1114929
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     530-12
EAN/GTIN:
     4059276001477
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Baumwoll-Polyamid-Feinstrickhandschuh mit einseitig aufgebrachten rote Vinyl-Noppen, weiß, Strickbund, Rundstrick - nahtlos, Doppelschichtig plattiert: innen Baumwolle - hautverträglich und angenehm zu tragen, außen Polyamid - robust und stabil, sehr widerstandsfähig, sehr gute Weiterreißbarkeits- und Abriebwerte - für eine lange Standzeit, gute Passform, Schnittlevel 2
Weitere Informationen:
Größe:
12
Farbe:
weiß / rot
Material:
Beschichtung: Vinyl Noppen / Träger: Baumwolle/Polyamid
Art des Schutzes:
Mechanischer Schutz
Lieferbare Größen:
6 - 12
Verpackung:
12 Paar / 240 Paar im Karton
Norm:
EN388:2016 Level 214XX
Schutzklasse Kategorie PSA:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,79*
€ 1,16*
21 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,99*
ab € 0,69*
€ 1,19*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 13,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.