Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitril Handschuhe PRO FIT® "Mega lite", gelb, 3/4 getaucht, Strickbund, Gr. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-37675-11
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     37675-11
EAN/GTIN:
     4059276001866
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Nitrilhandschuh, natur / gelb, Handinnenfläche und 3/4 des Handrückens mit Nitril Beschichtung, Baumwoll-Trikot-Liner, Strickbund, guter Tragekomfort, Beständigkeit gegen Öle und Fette, flüssigkeitsabweisend
Weitere Informationen:
Größe:
11
Farbe:
gelb
Material:
Beschichtung: Nitril / Träger: Baumwolle
Rutschsicherheit:
trocken, ölig, fettig
Lieferbare Größen:
6 -11
Verpackung:
12 Paar / 144 Paar im Karton
Norm:
EN 388:2016 Level 3111X
Schutzklasse Kategorie PSA:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,22*
€ 1,45
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,20*
€ 1,43
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,12*
€ 1,33
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,07*
€ 1,27
pro Paar
ab 144 Paar
€ 0,85*
€ 1,01
pro Paar
ab 240 Paar
€ 0,83*
€ 0,99
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 0,67*
€ 0,80
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PRO FIT by Fitzner
4001-11
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.