Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitril Handschuhe "Ni-thermo", blau/schwarz, Noppen, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6451-31791-10
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     31791-10
EAN/GTIN:
     4059276000807
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NI-Thermo Nitrilhandschuh, blau / schwarz, Handinnenfläche und Fingerkuppen mit geschäumter Nitril Beschichtung, zusätzlich mit Nitril Punktbenoppung auf der Handinnenfläche, Polyamid/Acryl-Liner, Rundstrick - nahtlos, Strickbund, Kontakthitzeschutz, angenehmer Tragekomfort, gute Passform, flexibel, atmungsaktiv, sicherer Griff in trockener, öliger, fettiger und leicht feuchter Umgebung, hervorragendes Tastgefühl, gute Abriebfestigkeit für lange Standzeiten, empfohlene max. Kontakttemperatur 150 °C, geeignet für Arbeiten mit warmen bis heißen Gegenständen, gute Alternative zum Lederhandschuh
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
blau / schwarz
Material:
Beschichtung: geschäumtes Nitril mit Noppen / Träger: Polyamid/Acryl
empfohlene max. Kontakthitze:
150 °C
Art des Schutzes:
Mechanischer Schutz, Kälteschutz, Thermische Risiken
Lieferbare Größen:
7 - 11
Verpackung:
12 Paar / 144 Paar im Karton
Norm:
EN 388:2016 Level 4131X, EN 407 Level X1XXXX, EN 511 X1X
Schutzklasse Kategorie PSA:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, schnittschutzhandschuh pro fit gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, profit 31791, Thermohandschuhe, Schutzhandschuhe, Winter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6451
200
12
pro Paar
€ 4,99*
ab € 2,09*
€ 3,38*
1 Tag
288
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,62*
€ 3,54*
3 Tage
216
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,68*
€ 3,62*
5 Tage
288
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,69*
€ 3,63*
1 Tag
288
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,60*
€ 3,64*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6451
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,38*
€ 4,02
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,21*
€ 3,82
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,03*
€ 3,61
pro Paar
ab 144 Paar
€ 2,53*
€ 3,01
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,09*
€ 2,49
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 40,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6451
Versand: Lager 6451
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6451
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.