Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atemschutzmaske PRO FIT® FFP2 NR D, mit Ventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-1912
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     1912
EAN/GTIN:
     4059276039067
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
Partikelmaske FF P2 NR mit Ventil, gegen Partikel bis zum 10-fachen des MAK-Wertes, Ausatemventil für höchsten Atemkomfort, vorgeformter Maskenkörper zum schnellen Aufsetzen der Maske, flexible Nasenbügel ermöglichen eine optimale Anpassung an die Gesichtsform, innovatives Filtermedium für mehr Schutz und geringe Atemwiderstände, kompatibel mit Schutzbrillen
Weitere Informationen:
Schutzstufe:
FF P2 NR
Größe:
universal
Farbe:
weiß / grün
Material:
Vlies
Ausführung:
Muschelform
Verpackung:
10 Stück / 120 Stück im Karton
Norm:
Kategorie III EN 149:2001 + A1:2009
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PRO FIT by Fitzner
1811
ab € 0,21*
Sonstiges
PRO FIT by Fitzner
1435-L
ab € 2,11*
Sonstiges
PRO FIT by Fitzner
0701
ab € 3,27*
Sonstiges
PRO FIT by Fitzner
614-L
ab € 2,92*
Sonstiges
PRO FIT by Fitzner
8150
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.