Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latex Haushaltshandschuh, Standard-Qualität, blau, 30 cm, Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-176-8
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     176-8
EAN/GTIN:
     4059276002405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Latex-Haushaltshandschuh, blau, Standard-Qualität, Baumwollvelourisierung, Handinnenfläche und Finger mit ausgeformten Wabenprofil, guter Tragekomfort, sicherer Griff in feuchter Umgebung und Handhabung mit rutschigen Gegenständen, optimales Tastgefühl, Lebensmittel zugelassen, chloriniert, antibakteriell, Silikonfreier Herstellungsprozess, flüssigkeitsdicht, Länge: ca. 30 cm, Stärke: 0,45 mm, paarweise im Polybeutel
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
blau
Material:
Naturlatex / Beflockung: Baumwolle
Länge:
30 cm
Materialstärke:
0,45 mm
Liste der definierten Prüfchemikalien:
K | L | M | P | S | T
Lieferbare Größen:
7 - 10
Verpackung:
12 Paar / 144 Paar im Karton
Norm:
EN 388:2016 2000X / EN ISO 374-1:2016
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,09*
€ 1,30
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,07*
€ 1,27
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,00*
€ 1,19
pro Paar
ab 120 Paar
€ 0,96*
€ 1,14
pro Paar
ab 144 Paar
€ 0,81*
€ 0,96
pro Paar
ab 240 Paar
€ 0,79*
€ 0,94
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 0,63*
€ 0,75
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.