Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanikerhandschuhe Nappaleder, schwarz, Klettverschluss, Gr. 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     260S-802849
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     122-9
EAN/GTIN:
     4059276006496
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Nappaleder Handschuh mit Trikotrücken, optimaler Sitz dank Klettverschluss, natur/schwarz, weiches Leder, Lederschichtel, Flügeldaumen, gutes Tastgefühl
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
natur / schwarz
Material:
Nappaleder / Baumwolle
Art des Schutzes:
Mechanischer Schutz
Lieferbare Größen:
9 - 11
Verpackung:
12 Paar / 120 Paar im Karton
Norm:
EN 388:2016 Level 1121X
Schutzklasse Kategorie PSA:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,76*
€ 3,70*
1 Tag
200
12
pro Paar
€ 4,99*
ab € 2,28*
€ 4,01*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 44,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.