| |
|
| Artikel-Nr.: C609-770860 Herst.-Nr.: 770860 EAN/GTIN: 4011123623607 |
| | |
|
| | |
| Ecobra Hakenklingen für Cutter, Profi Qualität, Etui mit 5 Ersatzklingen, Klinge 49,5 x 18,5 x 0,6 mm Profi Qualität Die Ecobra Klingen der Profi Qualität (SK5, hoher Kohlenstoffgehalt) werden aus hochwertigem, gehärteten und polierten Stahl gefertigt und verfügen über eine Härte von +/- 62 HRC (Rockwell). Durch die doppelt geschliffenen Schnittkanten wird eine sehr gute Schärfe erreicht mit präziser Schnittführung selbst bei harten Materialien. Optimale Messerführung für ein sauberes Schnittergebnis im Hobby und Profibereich. Zuverlässig und sicher für ein sehr genaues Arbeiten, schneidet den Untergrund sauber und die Kanten genau. Durch die Verwendung von Hakenklingen entstehen keine unsauberen Überstände. Langsames Abnutzen der Klingen gegenüber herkömmlichen Universalklingen. Zum Schneiden von: Folien, Bitumenbahnen, Linoleum, PVC-Beläge, Teppichböden, Tapeten, Filz, Kork, Papier, Pappe, Gummi, Leder, Textilien, Styropor, usw. Hakenklinge, Profi Qualität, Etui mit 5 Ersatzklingen, passend für alle Ecobra Cutter 770420, 770430, 770460, 770470, 770485, 770490, 770495, 770550, 770555 Länge: 49,5 mm Breite: 18,5 mm Stärke: 0,6 mm Artikeldetails: - Hakenklinge, Profi Qualität
- Etui mit 5 Ersatzklingen
- passend für alle Ecobra Cutter 770420, 770430, 770460, 770470, 770485, 770490, 770495, 770550, 770555
- Länge: 49,5 mm
- Breite. 18,5 mm
- Stärke: 0,6 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haken-Klinge, Hakenklinge, cutter-ersatzklinge ecobra, abbrechklingen, Klingen aus hochwertigem Stahl, Cutter Klingen, Ersatzklingen, Cutterklingen, Profi Klingen, Ersatzmesser für Schneidemesser, Ersatzklingen für Cutter, Ersatzklingen für Schneidemesser, Ersatzmesser für Cutter, Hakenklingen, Haken-Ersatzklingen, Ersatzklingen Universalmesser, Ersatzklingen Klappmesser, Ersatzklingen Sicherheitsmesser, Universalklinge, Haken-Klingen, Klingen, Universalmesser, Handwerksklinge, Profihandwerker, Industrie, Zuschnitt, Teppichboden, entgraten, Kunststoffboden, Linoleum, Kork |
| | |
| |