Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nylon-Handschuhe, mit Nitrilschaum-Beschichtung, Nimbus, xx-groß


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Detailbild - Nylon-Handschuhe, mit Nitrilschaum-Beschichtung, Nimbus, xx-groß
Detailbild - Nylon-Handschuhe, mit Nitrilschaum-Beschichtung, Nimbus, xx-groß
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-11 735
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     11 735
EAN/GTIN:
     4012677117352
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Nylon-Handschuhe, mit Nitrilschaum-Beschichtung, Nimbus, xx-groß

Grauer Feinstrick-Mechaniker-Schutzhandschuh aus 100% Nylon mit schwarzer, blendfreier, hochflexibler Nitrilschaum-Beschichtung an Handfläche, Fingern und Fingerkuppen. Die ölfeste Beschichtung ist rutschhemmend und hat Anti-Ermüdungseffekt, hervorragende Flexibilität für feine Arbeiten mit bester Fingerfertigkeit, Schutz der Hände vor mechanischer Belastung und hohe Abriebresistenz, leicht, rundgestrickt und nahtlos für besten Tragekomfort und gutes Tastempfinden, atmungsaktiv durch offenen Handrücken, 13G Garn.

Anwendung:

Für leichte und mittelschwere Arbeiten, bei denen auch feste Komponenten eingesetzt werden. Montage, mittelschwere Sortier- oder Fertigungsarbeiten wie Automobilfertigung und Wartung, reifenwechsel, Karosseriearbeiten, Maschinenbau, Verpackungs- und Lagerarbeiten.

Standards:

  • CE 0075
  • EN 420
  • EN 388
  • Kat II
Weitere Informationen:
Material:
Nylon, Nitril
Farbe:
grau/schwarz
Größe:
xx-groß
Verpackungsgröße:
12 Paar
Länge:
250 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 12 Paar (ab € 1,1875* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 20,50*
€ 24,40
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 20,06*
€ 23,87
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 18,79*
€ 22,36
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 17,99*
€ 21,41
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 17,42*
€ 20,73
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 14,25*
€ 16,96
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
11 745
ab € 16,29*
Ähnlich
Sänger
11 748
ab € 15,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.