Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elastan-/Polyester-Strickhandschuh Polartex mit Nitril-Flachbeschichtung groß


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Detailbild - Elastan-/Polyester-Strickhandschuh Polartex mit Nitril-Flachbeschichtung groß
Detailbild - Elastan-/Polyester-Strickhandschuh Polartex mit Nitril-Flachbeschichtung groß
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     573-11 682
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     11 682
EAN/GTIN:
     4012677116829
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Elastan-/Polyester-Strickhandschuh Polartex mit Nitril-Flachbeschichtung Größe groß

Nahtlos feingestrickter grauer Handschuh aus hochwertier Elastan-Polyester-Mischung, mit Frottee-Oberfläche für extra Kälteschutz. Dehnfähigkeit bis zu 500% ohneZerreißen, findet schnell in seine ursprüngliche Form zurück, 15G. Neuartige, feuchitgkeitsdichte Nitril-handflächen-Beschichtung mit gerauter Strukturoberfläche, sehr leicht, höchste Abriebfestigkeit Leistungsklasse 4, eingestuft gemäß EN388, silikonfrei. Optimaler Kälteschutz, zugleich wäremableitend und verhindert Schwitzen. Geraute Strukturoberfläche bietet sicheren Griff auf eisiger, kühler, feuchter oder trockener Oberfläche. optimale Kontour-Passform der finger für besten Komfort. Flexibel und bequem bei jeder Handbewegung, verhindert Handermüdung.

Anwendung:

Für alle anspruchsvollen Arbeiten im Kalten oder mit gekühlten, fettigen, öligen, feuchten oder trockenen Gegenständen. In Bereichen wie Kühlhäusern, Baugewerbe, Logistik, Landwirtschaft und Gartenbau.

Standards:

  • CE
  • EN 420
  • EN 388
  • Kat II
Weitere Informationen:
Material:
Elastan-Polyester
Farbe:
grau
Größe:
groß
Verpackungsgröße:
12 Paar
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 573
1321
pro Beutel
€ 6,50*
ab € 27,06*
€ 36,87*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 48,73*
€ 63,85*
pro Paket
Frei Haus
ab € 60,73*
€ 78,15*
Preise: Lager 573
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 36,87*
€ 43,88
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 35,80*
€ 42,60
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 33,95*
€ 40,40
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 32,74*
€ 38,96
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 31,84*
€ 37,89
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 27,06*
€ 32,20
pro Beutel
1 Beutel enthält 12 Paar (ab € 2,255* pro Paar)
Lagerstand: Lager 573
Versand: Lager 573
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 573
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
11 687
ab € 25,28*
Ähnlich
Sänger
11 627
ab € 24,24*
Ähnlich
Sänger
11 452
ab € 38,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.