| |
|
| Artikel-Nr.: C573-11 634 Herst.-Nr.: 11 634 EAN/GTIN: 4012677116348 |
| |
|
| | |
| Schutzhandschuhe, Royal rot, x-groß Einzigartiger Materialmix für einen ungewöhnlichen Handschuh: dämpft Vibrationen durch gepolsterte Handfläche, gepolsterte Zugriff-Verstärkung im Daumen-Zeigefinger-Bereich, gepolsterter Knöchelschutz, Synthetikleder im gesamten strapazierten Handinnenbereich mit zusätzlichem Fingerspitzenschutz aus Synthetikleder, gepolsterter Handwurzelknochenbereich, SPANDEX-Klettband am Stulpenabschluss für sicheren Langzeithalt, dehnbar und guter Sitz durch elastischen Lycra Forchette-Strickeinsatz am Handrücken. Ventilationsöffnungen an den seitlichen Fingerflächen: perfekter Sitz und hohe Abriebsfestigkeit, atmungsaktiv, waschbar. Anwendung: Für mittelsschwere mechanische Arbeiten im Baugewerbe, Baustoffhandel, Gerüstebau, in der Industrie und Landwirtschaft, im Lagerwesen, beim Führen von Geräten und Maschinen. Standards: Weitere Informationen: | | Material: | Materialmix | Farbe: | rot | Größe: | extra groß | Verpackungsgröße: | 6 Paar | Länge: | 246 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, montagehandschuh xl, feinmechaniker handschuhe, arbeitshandschuh kunstleder, Schutzhandschuhe, Industrie-Handschuhe, Arbeitsschutz, Arbeitsschutz-Handschuhe |
| | |
| |