Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acryl-Winter-Strickhandschuh Winter mit Latex-Crinkel-Beschichtung x-groß


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Detailbild - Acryl-Winter-Strickhandschuh Winter mit Latex-Crinkel-Beschichtung x-groß
Detailbild - Acryl-Winter-Strickhandschuh Winter mit Latex-Crinkel-Beschichtung x-groß
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-11 628
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     11 628
EAN/GTIN:
     4012677116287
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Acryl-Winter-Strickhandschuh Winter mit Latex-Crinkel-Beschichtung x-groß

Nahtlos grob gestrickter in der Signalfarbe Gelb gehaltener Handschuh aus hochwertigem Acryl mit aufgerauter Innenoberfläche. 10G. Sehr strapazierfähige, flüssigkeitsdichte Latex-Crinkel-Beschichtung, in Kontaktkälte Stufe 2 eingestuft gemäß EN 511. Optimaler Winter-Kälteschutz mit weicher aufgerauter Fleece-Innenoberfläche. Flexibel und bequem bei jeder Handbewegung, verhindert Handermüdung.

Anwendung:

Für alle groben Arbeiten bei Kälte / im Winter in trockenen Umfeld. In Bereichen wie Hoch-, Tief- und Straßenbau, Logistik, Landwirtschaft und Gartenbau.

Standards:

  • CE
  • EN 420
  • EN 388
  • Kat II
Weitere Informationen:
Material:
Acryl
Farbe:
gelb
Größe:
x-groß
Verpackungsgröße:
12 Paar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 12 Paar (ab € 2,02584* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 33,44*
€ 39,79
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 32,12*
€ 38,22
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 30,48*
€ 36,27
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 29,57*
€ 35,19
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 28,76*
€ 34,22
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 24,31*
€ 28,93
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
11 688
ab € 25,29*
Ähnlich
Sänger
11 683
ab € 27,29*
Ähnlich
Sänger
11 453
ab € 38,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.