| |
|
| Artikel-Nr.: C573-11 618 Herst.-Nr.: 11 618 EAN/GTIN: 4012677116188 |
| |
|
| | |
| Elastan-Strickhandschuh Multitex Größe klein Nahtlos feingestrickter schwarzer Handschuh aus hochwertiem Elastan. Dehnfähigkeit bis zu 500% ohneZerreißen, findet schnell in seine ursprüngliche Form zurück, Gauge 15G. Hochwertiger Nitril-Mikroschaum, ultraleicht und sehr dünn für 360° Atmungsaktivität bei höchster Abriebfestigkeit in Leistungsklasse 4 eingestuft gemäß EN388, silikonfrei. Wärmeableitend, verhindert Schwitzen, optimierte Passform der Finger für bestes Tastempfinden, flexibel und bequem bei jeder Handbewegung, verhindert Handermüdung. Anwendung: Für alle anspruchsvollen Arbeiten auf öligen, fettigen, nassen Oberflächen. In Bereichen, wie Maschinen- und Werkzeugbau, Automobilindustrie, Feinmontage, Montagearbeiten, Industrie, Handwerk, Bau, Logistik, Landwirtschaft und Gartenbau. Standards: - EN 388:2016 4131A
- EN 407:2004 X1XXXX
- EN 420
- CE
Weitere Informationen: | | Material: | Nylon-Elastan | Beschichtung: | Nitril-Mikroschaum | Farbe: | schwarz | Größe: | S / 7 | Beutelmenge: | 12 Paar | Kartonmenge: | 120 Paar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuh schwarz s, gartenhandschuh, gartenhandschuhe s, Schutzhandschuhe, Industrie-Handschuhe, Arbeitsschutz, Arbeitsschutz-Handschuhe, Elastan-Handschuhe, Montage-Handschuh |
| | |
| |