Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4K HDBaseT™ HDMI Extender Set, 150 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DS-55508
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DS-55508
EAN/GTIN:
     4016032478942
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
HDMI Extender
KVM Extender

4K HDBaseT™ HDMI Extender Set, 150 m

Das HDBaseT™ HDMI Extender Set ermöglicht die unkomprimierte und hochauflösende Signalübertragung über große Distanzen

Produktvorteile:

  • Unterstützt HDBaseT™ 1.0 über CAT5e/6/7/8 Kabel bis 150 m
  • Unterstützt 4K2K/60Hz (4:4:4)
  • Maximale Übertragungsdistanz (UHD 4K2K): 120 m
  • Maximale Übertragungsdistanz (Full HD 1080p): 150 m
  • Video-Bandbreite: 18 Gbps
  • HDMI Loop-Out an der Sendeeinheit
  • PoC (Power over Cable) - lediglich eine Einheit benötigt ein externes Netzteil
  • HDCP 2.2 / 1.4
  • HDR, HDR10+, Dolby Vision, HLG
  • RS232-Signalübertragung

Das HDBaseT™ HDMI Extender Set ermöglicht die unkomprimierte und hochauflösende Signalübertragung über große Distanzen mittels einer einfachen Kupfer-Datenleitung. Die maximale Übertragungsdistanz liegt bei 150 m (Full HD). 4K Signale können auf bis zu 120 m verlängert werden. Dank PoC muss nur eine Einheit mit einem externen Netzteil mit Strom versorgt werden. RS232- sowie bidirektionale IR-Übertragung gehören ebefalls zum Leistungsumfang. Dank eines HDMI Loop-Outs and der Sendeeinheit lässt sich ein lokaler Monitor anschließen, um die Ausgabe am Empfänger zu kontrollieren.

Technische Daten:

  • Unterstützt HDBaseT™ 1.0 über CAT5e/6/7/8 Kabel bis 150 m
  • Unterstützt 4K2K/60Hz (4:4:4)
  • Maximale Übertragungsdistanz (UHD 4K2K): 120 m
  • Maximale Übertragungsdistanz (Full HD 1080p): 150 m
  • Video-Bandbreite: 18 Gbps
  • Bidirektionale IR-Übertragung
  • CEC Pass-Through
  • Anschlüsse Sendeeinheit:
  • 1x HDMI Eingang (4K/60Hz) - Anschluss Signalquelle
  • 1x RJ45 (HDBaseT™) Ausgang - Anschluss CAT Übertragungskabel
  • 1x HDMI Loop-Out / Ausgang - Anschluss lokaler Monitor (Quell-Gerät)
  • 1x IR Eingang zum Empfangen von Fernbedienungssignalen
  • 1x IR Ausgang zur Kontrolle des Quellgeräts
  • 1x RS232 (3-Pin Phoenix) für RS232-Befehlsübertragung
  • 1x Netzteil Eingang (DC 24V/1A), Schraub-Connector - Anschluss externes Netzteil
  • 1x Micro USB Eingang - Service/FW-Update
  • Anschlüsse Empfängereinheit:
  • 1x HDMI Ausgang (4K/60Hz) - Anschluss Ausgabegerät
  • 1x RJ45 Eingang (HDBaseT™) - Anschluss CAT Übertragungskabel
  • 1x RS232 (3-Pin Phoenix) für RS232-Befehlsübertragung
  • 1x 3,5 mm Stereo Audio Ausgang
  • 1x IR Eingang zum Empfangen von Fernbedienungssignalen
  • 1x IR Ausgang zur Kontrolle des Ausgabe-Displays
  • 1x Netzteil Eingang (DC 24V/1A), Schraub-Connector - Anschluss externes Netzteil
  • 1x Micro USB Eingang - Service/FW-Update
  • ESD-Protection
  • Geeignet zur Wandmontage
  • Betriebstemperatur: 0-40°
  • Stromverbrauch: ca. 9,36 W
  • Gehäuse: Metall
  • Abmessungen (1 Einheit): L 14 x B 6,5 x H 1,8 cm
  • Gewicht: Sender 160 g, Empfänger 155 g
  • Farbe: schwarz
  • KVM: false
  • PoE (Power over Ethernet): false
Weitere Informationen:
KVM:
false
PoE (Power over Ethernet):
false
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,02*
€ 191,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,33*
€ 184,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,45*
€ 179,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,71*
€ 175,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,40*
€ 162,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.