Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI Extender Set, 4K/60Hz, 70 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DS-55506
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DS-55506
EAN/GTIN:
     4016032478928
Suchbegriffe:
Druckerpatrone für Canon
Druckerpatronen für Canon
Inkjet-Patrone für Canon
Tintenstrahlpatrone für Canon

HDMI Extender Set, 4K/60Hz, 70 m

Ermöglicht HDMI-Singalübertragung auf bis zu 70 m in UHD-Auflösung (4K2K/60 Hz, 4:4:4) über ein CAT-Kabel

Produktvorteile:

  • HDMI 2.0
  • 18 Gbps Video-Bandbreite
  • Unterstützt 4K2K/60 Hz, 4:4:4
  • HDCP 2.2 / 1.4
  • Maximale Übertragungsdistanz: 70 m
  • PoC (Power over Cable) - lediglich eine Einheit benötigt ein externes Netzteil
  • Automatische EDID Erkennung
  • HDR Unterstützung
  • HDMI Loop-Out / Ausgang - Anschluss eines lokalen Monitors am Quell-Gerät
  • Unterstützt Cat5e, CAT 6, CAT 6A, CAT 7, CAT 8 Netzwerkkabel

Das DIGITUS HDMI Extender Set ermöglicht eine HDMI-Singalübertragung über eine Distanz auf bis zu 70 m (4K/30Hz). Das Extender Set unterstützt UHD-Auflösung (4K2K/60 Hz, 4:4:4, 18 Gbps) über ein CAT 6/7/8 Kabel (60m Distanz). Dank PoC muss nur eine Einheit mit einem externen Netzteil mit Strom versorgt werden. HDR, HDCP Support sowie automatische EDID Erkennung sind ebenfalls Teil des Leistungsspektrums. Über den HDMI-Loop-Out and der Sendeinheit kann eine lokalre Monitor Angeschlossen werden, um die Ausgabe am Empfänger zu überwachen.

Technische Daten:

  • HDMI 2.0
  • 18 Gbps Video-Bandbreite
  • Unterstützt 4K2K/60 Hz, 4:4:4
  • HDCP 2.2 / 1.4
  • Unterstützt Cat5e, CAT 6, CAT 6A, CAT 7 Netzwerkkabel
  • Maximale Übertragungsdistanz bei einer Auflösung von 4K/30Hz: 70 m
  • Maximale Übertragungsdistanz bei einer Auflösung von 4K/60Hz: 60 m
  • PoC (Power over Cable) - lediglich eine Einheit benötigt ein externes Netzteil
  • Automatische EDID Erkennung
  • HDR Unterstützung
  • Anschlüsse Sendeeinheit:
  • 1x HDMI Eingang (4K/60Hz) - Anschluss Signalquelle
  • 1x HDMI Loop-Out / Ausgang - Anschluss lokaler Monitor (Quell-Gerät)
  • 1x RJ45 Ausgang - Anschluss CAT Übertragungskabel
  • 1x Micro USB Eingang - Service/FW-Update
  • 1x IR Ausgang - Anschluss von IR-Sender
  • 1x Netzteil Eingang (DC 12V/1A) - Anschluss externes Netzteil
  • Anschlüsse Empfängereinheit:
  • 1x HDMI Ausgang (4K/60Hz) - Anschluss Ausgabegerät
  • 1x RJ45 Eingang - Anschluss CAT Übertragungskabel
  • 1x Micro USB Eingang - Service/FW-Update
  • 1x IR Eingang - Anschluss IR-Empfänger
  • 1x Netzteil Eingang (DC 12V/1A) - Anschluss externes Netzteil
  • Geeignet zur Wandmontage
  • ESD-Protection
  • Betriebstemperatur: 0-40°
  • Stromverbrauch: ca. 3,84 W
  • Gehäuse: Metall
  • Abmessungen (1 Einheit): L 8,8 x B 6,1 x H 1,8 cm
  • Gewicht (1 Einheit): 160 g
  • Farbe: schwarz
  • KVM: false
  • PoE (Power over Ethernet): false
Weitere Informationen:
KVM:
false
PoE (Power over Ethernet):
false
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,58*
€ 111,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,30*
€ 109,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,44*
€ 96,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,02*
€ 94,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,57*
€ 86,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.