Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Wireless HDMI Extender / Splitter Set (100 m, 1x4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DS-55346
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DS-55346
EAN/GTIN:
     4016032496618
Suchbegriffe:
HDMI Extender
HDMI Splitter
Kleinspannung Steckverbinder
RJ-45 Splitter

Wireless HDMI Extender / Splitter Set (100 m, 1x4)

Drahtlose Übertragung von HDMI AV-Signalen über eine Distanz von bis zu 100 m (1:1 Verbindung, uneingeschränkte Sicht) sowie Verteilung auf bis zu 4 Monitore

Produktvorteile:

  • Drahtlose Übertragung von Full HD AV-Signalen über eine Distanz von bis zu 100 m (1:1 Verbindung, uneingeschränkte Sicht)
  • Unterstützt Point-to-Point (Punkt-zu-Punkt) und Multicast (Punkt-zu-Multipunkt) Übertragung
  • Übertragung von HDMI-Signalen in Full HD mit max. Auflösung von 1080p / 60 Hz
  • Erweiterbar auf bis zu 4 Empfangseinheiten (DS-55347) und bietet mit weiteren Empfängern eine Video Splitter Funktionalität
  • Verteilen Sie Ihr HDMI-Signal auf bis zu 4 Displays
  • Zusätzlicher HDMI-Ausgang (Loop-Out) am Sendemodul zum Anschluss eines externen Monitors
  • IR-Übertragung zur Steuerung des Quellgeräts vom Ausgabedisplay
  • Plug & Play - keine Software oder Treiber nötig
  • HDMI 1.4, HDCP 1.3

Erleben Sie ultimative Flexibilität und Leistung bei der Übertragung Ihrer Full HD AV-Signale mit unserem drahtlosen Übertragungssystem, das eine Reichweite von bis zu 100 Metern in einer 1:1-Verbindung mit uneingeschränkter Sicht bietet. Unser System unterstützt sowohl Point-to-Point (Punkt-zu-Punkt) als auch Multicast (Punkt-zu-Multipunkt) Übertragungen, was Ihnen die Freiheit gibt, Ihr AV-Signal auf mehrere Displays gleichzeitig zu übertragen oder eine einzelne Quelle mit verschiedenen Zielgeräten zu verbinden. Mit einer maximalen Auflösung von 1080p / 60 Hz garantiert unser System eine scharfe und flüssige Wiedergabe Ihrer Inhalte. Darüber hinaus können Sie Ihr System problemlos auf bis zu 4 Empfangseinheiten erweitern (DS-55347), um eine Video-Splitter-Funktionalität zu erreichen und Ihr HDMI-Signal auf bis zu 4 Displays zu verteilen. Das Sendemodul verfügt über einen zusätzlichen HDMI-Ausgang (Loop-Out), der es Ihnen ermöglicht, einen externen Monitor anzuschließen, während die integrierte IR-Übertragung eine bequeme Steuerung Ihres Quellgeräts direkt vom Ausgabedisplay (Empfängereinheit) aus ermöglicht. Unser Plug & Play-System erfordert keine zusätzliche Software oder Treiberinstallation und ist sofort einsatzbereit.

Technische Daten:

  • Drahtlose Übertragung von Full HD AV-Signalen über eine Distanz von bis zu 100 m (1:1 Verbindung, uneingeschränkte Sicht)
  • Unterstützt Point-to-Point (Punkt-zu-Punkt) und Multicast (Punkt-zu-Multipunkt) Übertragung
  • Übertragung von HDMI-Signalen in Full HD mit max. Auflösung von 1080p / 60 Hz
  • Erweiterbar auf bis zu 4 Empfangseinheiten (DS-55347) und bietet mit weiteren Empfängern eine Video Splitter Funktionalität
  • Verteilen Sie Ihr HDMI-Signal auf bis zu 4 Displays
  • Zusätzlicher HDMI-Ausgang (Loop-Out) am Sendemodul zum Anschluss eines externen Monitors
  • IR-Übertragung zur Steuerung des Quellgeräts vom Ausgabedisplay
  • Plug & Play - keine Software oder Treiber nötig
  • HDMI 1.4, HDCP 1.3
  • Übertragungsdistanz 1:1 Verbindung: bis zu 100 m (uneingeschränkte Sicht)
  • Übertragungsdistanz 1:2 Verbindung: bis zu 60 m (uneingeschränkte Sicht)
  • Übertragungsdistanz 1:3 Verbindung: bis zu 45 m (uneingeschränkte Sicht)
  • Übertragungsdistanz 1:4 Verbindung: bis zu 25 m (uneingeschränkte Sicht)
  • Frequenz: 5 GHz
  • Wireless Standard: 802.11a
  • HDMI-Übertragungsrate: 6,75 Gpbs
  • Kompression: H.264
  • Übertragungslatenz: 150 - 200 ms
  • Anschlüsse Sender:
  • 1 x HDMI (Eingang) - Anschluss Signalquelle
  • 1 x HDMI (Ausgang) - Loop-Out zum Anschluss eines Monitors an der Sendeeinheit
  • 1 x IR (Ausgang) - Anschluss IR-Kabel
  • 1x Netzteil (DC/5V)
  • 1x Reset-Taste
  • Anschlüsse Empfänger:
  • 1 x HDMI (Ausgang) - Anschluss Ausgabedisplay
  • 1 x IR (Eingang) - Anschluss IR-Kabel
  • 1x Netzteil (DC/5V)
  • 1x Reset-Taste
  • LED-Anzeigen: Power / Link / Status
  • Betriebstemperatur: 0°C - 50°C
  • Leistungsaufnahme Sendeeinheit: ca. 3 W
  • Leistungsaufnahme Empfangseinheit: ca. 1,5 W
  • Abmessungen (1 Einheit): L 11,8 x B 6,35 x H 1,8 cm
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht Sender: 172 g, Empfänger: 170 g
  • Gehäuse-Material: Metall
  • Hinweis: Die Übertragungsdistanz bei eingeschränkter Sichtweite kann nicht pauschal bestimmt werden und hängt von den Gegenbeheiten vor Ort ab
  • Hinweis: Wände, Glas, etc. verkürzen die Signalabdeckung oder verursachen Signalverluste
  • HDTV Auflösung max.: 1920 x 1080 Pixel, 60Hz
  • HDTV Standard: 1080p
  • KVM: false
  • PoE (Power over Ethernet): false
  • Reichweite: 100 m
  • Videoausgang: HDMI
Weitere Informationen:
HDTV Auflösung max.:
1920 x 1080 Pixel, 60Hz
HDTV Standard:
1080p
KVM:
false
PoE (Power over Ethernet):
false
Reichweite:
100 m
Videoausgang:
HDMI
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 125,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,61*
€ 149,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,57*
€ 148,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,16*
€ 138,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,60*
€ 136,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,95*
€ 126,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.