Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serielle 2-Port PCI Karte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DS-33003
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DS-33003
EAN/GTIN:
     4016032309369
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter

Serielle 2-Port PCI Karte

Perfekt zum Anschluss von seriellen Modems, PDAs, Digitalkameras, Druckern, ISDN Adapter und vielen weiteren Geräte geeignet

Produktvorteile:

  • Übertragungsraten von bis zu 115.200 bps
  • Zwei serielle Schnittstellen (DB 9) mit UART-Anschlüsse
  • Single Chip Design – reduziert CPU Belastung um bis zu 48%

Diese serielle PCI Add-On Card können Sie in ihren PCI-Steckplatz stecken und erhalten zwei RS232 (DB9) serielle Ports. Basierend auf einem nativen Single-Chip-Design reduziert es die Belastung der CPU um bis zu 48% gegenüber herkömmlichen seriellen Karten.

Technische Daten:

  • Entspricht der PCI Local Bus-Spezifikation, Revision 2.3, 32-bit-Bus
  • Unterstützt 2 serielle UART-Anschlüsse
  • Einfaches Plug and Play
  • Integriertes 16C450/550-kompatibles UART
  • Jeder serielle Anschluss verfügt über 256 Byte eingebauten Hardware-FIFO
  • Serielle Datentransferrate bis zu 115.200bps
  • 2 serielle Steckverbinder DB-9, männlich
  • Betriebstemperatur: 0 °C - 85 °C
  • Luftfeuchtigkeit beim Betrieb: 25% - 65% RH (nicht kondensierend)
  • Unterstützt Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP und Linux
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.