Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgehäuse zur Aufputzmontage (Surface Mount)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-19 WM-SURM-216
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-19 WM-SURM-216
EAN/GTIN:
     4016032383659
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen

Wandgehäuse zur Aufputzmontage (Surface Mount)

Schlankes Design mit ausschwenkbarer Fronttür

Produktvorteile:

  • Schlankes Design, perfekt geeignet für kleine Hausautomationsanwendungen
  • 4HE nutzbarer Bereich im Inneren
  • Fronttür mit Schwenkfunktion

Die Flush- und Surface Mount Wandgehäuse erlauben eine vertikale, sichere Montage für beispielsweise kleine Soundanlagen, Netzwerke, DVR, Funkruf- und Patchanwendungen. Die Fronttür ist ausschwenkbar. Die Wandgehäuse sind in zwei Variationen erhältlich: Mit 2HE oder 4HE Möglichkeiten zur Schrankmontage.

Technische Daten:

  • 1,0 - 1,5 mm starkes Stahlblech
  • 4HE nutzbarer Bereich im Inneren
  • Vorgestanzter Kabeleingang an der Rückseite (216x216 mm)
  • Ausgestanzte Kabeleingänge mit Plastikabdeckung an der Rückseite, sowie oben und unten (145x70 mm)
  • Abschließbare Fronttür mit Lüftungsschlitzen
  • Fronttür ist ausschwenkbar und mit zwei Stoppfunktionen ausgestattet (erster Stopp bei 25°, zweiter Stopp bei 115°)
  • mehrere Kabelfixierungpunkte für ein sauberes Kabelmanagement
  • Max. Installationshöhe im Inneren: 402 mm
  • IP Schutzklasse: IP20
  • Farbe: lichtgrau, RAL 7035
  • Tiefe: 216 mm
  • Fronttür: Stahltür, geschlossen, einflügelig
  • HE: 4
  • Traglast: 100 kg
  • Montiert: true
  • Seitenwände: Beidseitig
  • Schranktyp: Wandgehäuse, Hausautomation
  • Breite: 600 mm
Weitere Informationen:
IP Schutzklasse:
IP20
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Tiefe:
216 mm
Fronttür:
Stahltür, geschlossen, einflügelig
HE:
4
Traglast:
100 kg
Montiert:
true
Seitenwände:
Beidseitig
Schranktyp:
Wandgehäuse, Hausautomation
Breite:
600 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,11*
€ 295,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,60*
€ 285,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,23*
€ 273,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,21*
€ 264,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,09*
€ 244,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,81*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,52*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-3U
ab € 9,47*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-1
ab € 12,61*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-2
ab € 16,08*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97616
ab € 6,81*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97601
ab € 5,73*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-CT-10M-20
ab € 7,44*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 LIGHT-3
ab € 29,16*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-95407
ab € 24,71*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-95402
ab € 19,08*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-95410
ab € 25,04*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-95403
ab € 21,49*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-95404
ab € 27,95*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-95401
ab € 19,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.