Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil, 10-fach, 2 m Zuleitung IEC C14 Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-95404
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-95404
EAN/GTIN:
     4016032266426
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil, 10-fach, 2 m Zuleitung IEC C14 Stecker

Sichere und professionelle Stromversorgung im 482,6 mm (19") Bereich

Produktvorteile:

  • Perfekte Stromverteilung für den Anschluss an eine USV (IEC-60320 C14 Eingangsstecker)
  • Integrierter Ausziehschutz an jedem Ausgang, schützt C13 Standardkabel vor unbeabsichtigtem Ausstecken.
  • 10A Eingangssicherung schützt die PDU und die angesteckten Verbraucher vor Überlast.

Die DIGITUS® Steckdosenleisten sind die perfekte Lösung für Ihren Netzwerk- oder Serverschrank. Hinsichtlich der Stromverteilung erfüllt die PDU Anforderungen vieler Anwendungen in der IT, Netzwerktechnik und Labore. Die PDU kann mit ihrem Eingangsstecker IEC60320 C13 ideal als zusätzliche 19" Verteilung für eine USV verwendet werden. Die einzelnen C13 - Ausgänge sind mit einem Ausziehschutz ausgestattet.

Technische Daten:

  • Ausziehschutz an jedem Ausgang (für C13 Standardkabel)
  • 10A Eingangssicherung schützt vor Überlast
  • Horizontale 19" Installation im Rack
  • Gehäuse: Aluminiumprofil
  • Plastikkomponenten aus ABS UL-94V-0
  • Eingang: Stecker IEC60320 C14, 230 Vac / 10 A
  • Ausgang: Gerätesteckdosen 10 x IEC60320 C13, max. 10 A pro Ausgang, Ausziehschutz für jeden Ausgang integriert
  • Zuleitung: Kabelquerschnitt: 1,5 mm² , Länge: 2 m
  • Abmessungen: 482,6 (19") x 45 x 45 mm (HxBxT)
  • Zulassungen: CE-Kennzeichen
  • Zoll Formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")
  • Strom: 10 A
  • Eingangsstecker: IEC 60320 C14 inlet
  • Installation: Rack 1U
  • Ausgänge: IEC 60320 C13
  • Phase: 1ph
  • Leistung: 2,3 kVA
  • Spannung: 230 V
Weitere Informationen:
Zoll Formfaktor (IEC 60297):
482,6 mm (19")
Strom:
10 A
Eingangsstecker:
IEC 60320 C14 inlet
Installation:
Rack 1U
Ausgänge:
IEC 60320 C13
Phase:
1ph
Leistung:
2,3 kVA
Spannung:
230 V
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.