Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgehäuse - Slim


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-19 WM-3H3V-SL
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-19 WM-3H3V-SL
EAN/GTIN:
     4016032383116
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen

Wandgehäuse - Slim

Schlankes Design mit drehbaren Montagebereichen im Inneren

Produktvorteile:

  • Schlankes Design, perfekt geeignet für kleine Hausautomationsanwendungen
  • 2x 3HE nutzbare Montagebereiche, welche um 100° gedreht werden können
  • Abschließbare Fronttür mit Lüftungsschlitzen

Das 483 mm (19“)-Wandgehäuse der Slim Serie erlaubt eine horizontale oder vertikale Montage von 3HE mit zwei unabhängigen Montagebereichen für Patch Panels, Switche, Router oder andere 483 mm (19“)-Aktivkomponenten.

Technische Daten:

  • 1,0 - 1,5 mm starkes Stahlblech
  • 2x 3HE nutzbare Montagebereiche
  • Montagebereiche können um 100° gedreht werden
  • Ausgestanzte Kabeleingänge mit Plastikabdeckung an allen Seiten (145x70 mm)
  • Bodenteil vorbereitet für Lüfteraufnahme
  • Abschließbare Fronttür mit Lüftungsschlitzen
  • mehrere Kabelfixierungpunkte für ein sauberes Kabelmanagement
  • Max. Installationshöhe im Inneren (von oberer Profilschiene bis Boden): 650 mm
  • IP Schutzklasse: IP20
  • Farbe: lichtgrau, RAL 7035
  • Tiefe: 200 mm
  • Fronttür: Stahltür, geschlossen, einflügelig
  • HE: 3
  • Traglast: 100 kg
  • Montiert: true
  • Seitenwände: Beidseitig
  • Schranktyp: Wandgehäuse, Hausautomation
  • Breite: 600 mm
Weitere Informationen:
IP Schutzklasse:
IP20
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Tiefe:
200 mm
Fronttür:
Stahltür, geschlossen, einflügelig
HE:
3
Traglast:
100 kg
Montiert:
true
Seitenwände:
Beidseitig
Schranktyp:
Wandgehäuse, Hausautomation
Breite:
600 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,19*
€ 364,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,10*
€ 361,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,35*
€ 352,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,25*
€ 345,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,66*
€ 323,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,52*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,81*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-3U
ab € 9,47*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-1
ab € 12,61*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-2
ab € 16,08*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97616
ab € 6,81*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97601
ab € 5,73*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-CT-10M-20
ab € 7,44*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 LIGHT-3
ab € 29,16*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-95407
ab € 24,71*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-95402
ab € 19,08*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-95410
ab € 25,04*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-95403
ab € 21,49*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-95404
ab € 27,95*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-95401
ab € 19,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.