Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cat.5e U/UTP Verlegekabel, 305 m, simplex, Eca


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1359-40-36-0117
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DK-1511-V-305-1
EAN/GTIN:
     4016032363811
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Cat.5e U/UTP Verlegekabel, 305 m, simplex, Eca

Produktvorteile:

  • 1GBit Ethernet
  • 100 MHz Übertragungsfrequenz
  • PoE Power over Ethernet Unterstützung
  • BauPVO Klasse Eca

Das Digitus Cat 5e U/UTP Verlegekabel ist für den Einsatz im strukturierten Rechenzentrum und der Gebäudeverkabelung gemäß ISO/IEC 11801, DIN EN 50288-2-1, DIN EN 50173. Das Kabel ist hervorragend für die Übertragung von analogen und digitalen Daten geeignet und unterstützt POE . Der Schirmaufbau setzt sich aus einzelgeschirmten Paaren mit einem verzinnten Kupfergeflecht zusammen, die exzellente Schirmung und elektrische Werte gewährleistet

Technische Daten:

  • Physikalische Eigenschaften:
  • Leiter: Blanker Kupferdraht, AWG 24/1
  • Isolierung: PE (Polyethylene)
  • Gesamtzahl der isolierten Leiter: 8, verdrillt zu 4 Paaren
  • Farbcode: Blau-Weiß, Orange-Weiß, Grün-Weiß, Braun-Weiß
  • Abschirmung der Einzelpaare: Keine
  • Gesamtschirmung: Keine
  • Außenmantel: Eca gem. EN 50575; PVC
  • Außenmantelstärke (nominal): 0,50 mm nominal
  • Außenmantelfarbe: Grau (RAL 7035)
  • Mechanische Eigenschaften:
  • Zugentlastung: 150N max.
  • Dynamischer Biegeradius: 8x AD mm min.
  • Statischer Biegeradius: 4x AD mm min.
  • Transport- und Lagertemperaturbereich: -20 °C bis +75 °C
  • Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis +60 °C
  • Installationstemperaturbereich: 0 °C bis +50 °C
  • Außendurchmesser Simplex (nominal): 4,7 mm nominal
  • Elektrische Eigenschaften:
  • Impedanz: 100±5 Ohm @ 1-600 MHz
  • Kapazität: 40 pF/m nominal @ 800 Hz
  • Kapazitätsunsymmetrie (Paar-Erde): 1,5 pF/m max. @ 1 KHz
  • Isolationswiderstand: 5 GOhm x km min.
  • Schleifenwiderstand: 147 Ohm/km max. (2% max. unbalancierter Widerstand)
  • Betriebsspannung: 72 Vdc max.
  • Kopplungsdämpfung: CA-Type 3
  • Phasenverzögerung: 535 nS/100 m max.
  • Laufzeitverzögerung: 20 nS/100 m max.
  • Trennklasse: ,,b" gem. EN 50174-2
  • NVP: 69%
  • Sortiment: Twisted Pair Installationskabel
  • Länge: 305 m
  • Kategorie: CAT 5e
  • Farbe: grau
  • BauPVO: Eca
  • Mantel: PVC
  • Schirmung: U-UTP, ungeschirmt
  • Kabelaufbau: 4 x 2 AWG 24/1, massives Twisted Pair
Weitere Informationen:
Sortiment:
Twisted Pair Installationskabel
Länge:
305 m
Kategorie:
CAT 5e
Farbe:
grau
BauPVO:
Eca
Mantel:
PVC
Schirmung:
U-UTP, ungeschirmt
Kabelaufbau:
4 x 2 AWG 24/1, massives Twisted Pair
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
pro Packung
€ 2,90*
ab € 77,07*
€ 94,63*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 78,0129*
€ 95,7029*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 79,77*
€ 98,49*
pro Packung
Frei Haus
ab € 82,21*
€ 100,64*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 81,89*
€ 100,75*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 94,63*
€ 112,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,63*
€ 110,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,69*
€ 103,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,84*
€ 100,96
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 77,07*
€ 91,71
pro Packung
1 Packung enthält 305 Meter (ab € 0,25269* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.