Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4K HDMI EDID Emulator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-70466
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-70466
EAN/GTIN:
     4016032442554
Suchbegriffe:
HDMI Extender
HDMI Splitter
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox

4K HDMI EDID Emulator

Emuliert die EDID-Daten für angeschlossene HDMI Bildschirme/Monitore/TVs und löst mögliche Übertragungsprobleme bei den kommunizierenden Geräten (Monitor, Signalquelle)

Produktvorteile:

  • Emuliert HDMI EDID (Extended Display Identification Data) Informationen
  • Löst mögliche Übertragungsprobleme bei den kommunizierenden Geräten (Monitor, Signalquelle) z.B. bei unterschiedlichen Auflösungen, Formaten, etc.
  • Verfügt über voreingestellte EDID-Daten (Auflösungen/Timings)
  • Klonfunktion - Ermöglicht das Auslesen und Klonen der EDID-Daten eines angeschlossenen TV´s/Monitors/Bildschirms
  • Unterstützt Auflösungen bis zu UHD 4K2K / 60 Hz
  • HDCP Durchleitung
  • Unterstützt HDR für UHD- und FHD-Auflösung 4K/60Hz HDR 8-Bit YCbCr 4:4:4; 4K/30Hz HDR 12-Bit YCbCr 4:4:4

Der Digitus 4K HDMI EDID Emulator emuliert kontinuierlich einen angeschlossenen HDMI-Monitor, sodass die Signalquelle auch bei Verbindungsunterbrechungen ihr Signal nicht verändert oder abschaltet. Er verfügt über voreingestellte EDID-Daten (Auflösungen/Timings), diese finden Sie in der Bedienungsanleitung. Sollten EDID-Daten eines individuellen Monitors/Displays fehlen, so können diese mit der praktischen Klon-Funktion schnell und einfach ausgelesen und geklont werden. Der Emulator unterstützt Auflösungen bis UHD 4K2K/60 Hz. Der Emulator bietet die ideale Lösung bei Anwendungen mit HDMI Extendern, Splittern, Schwitchen oder auch Konvertern.

Technische Daten:

  • Emuliert HDMI EDID (Extended Display Identification Data) Informationen
  • Löst mögliche Übertragungsprobleme bei den kommunizierenden Geräten (Monitor, Signalquelle) z.B. bei unterschiedlichen Auflösungen, Formaten, etc.
  • Verfügt über voreingestellte EDID-Daten (Auflösungen/Timings)
  • Klonfunktion - Ermöglicht das Auslesen und Klonen der EDID-Daten eines angeschlossenen TV´s/Monitors/Bildschirms
  • Unterstützt Auflösungen bis zu UHD 4K2K / 60 Hz
  • HDCP Durchleitung
  • 1x HDMI Eingang: HDMI-Stecker zum Anschluss an die Signalquelle
  • 1x HDMI Ausgang: HDMI-Buchse zum Anschluss des HDMI Kabel
  • Unterstützt HDCP 2.2 / 1.4
  • Unterstützt VESA und CEA Spezifikationen
  • LED-Aktivitätsanzeige
  • Benötigt keine externe Stromversorgung
  • Abmessungen: L 4,4 x B 2,0 x H 1,3 cm
  • Gewicht: 15 g
  • Farbe: Schwarz
  • HDTV Standard: Ultra HD 4K
Weitere Informationen:
HDTV Standard:
Ultra HD 4K
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.