Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unviversal Kfz-Notebook-Netzteil, 90W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-10191
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-10191
EAN/GTIN:
     4016032390497
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
KFZ Laptop Adapter

Unviversal Kfz-Notebook-Netzteil, 90W

Ultra kompaktes Universal-Notebook-Netzteil zum Aufladen Ihrer Geräte unterwegs in Ihrem Fahrzeug - perfekt für Reisen und unterwegs

Produktvorteile:

  • Ultra schlankes und kompaktes Ersatz- oder Zweit-Netzteil mit geringem Gewicht - perfekt für Reisen, im Büro oder Zuhause
  • 11 verschiedene Adapter für Nahezu jedes Notebook
  • Geeignet für Notebooks der gängisten Marken wie z.B. Acer, Dell, Asus, Samsung, Sony, HP, Toshiba, Lenovo, Fujitsu, Compaq, NEC, etc.
  • Einfache und sichere Wahl der Ausgangsspannung durch den eingesetzten Adapterstecker
  • Zusätzliche USB Lade-Buchse zum Aufladen von Mobilgeräten
  • Schutz vor Kurzschluss, Überhitzung, Überspannung und Überstrom

Das ultra kompakte DIGITUS Universal Kfz-Notebook-Netzteil ist das perfekte Zweit-Netzteil für den Alltag, auf Reisen oder unterwegs. Laden Sie Ihre Geräte schnell wieder über den Zigarettenanzünder in Ihrem Fahrzeug auf. Es bietet 11 Lade-Adapter für nahezu jedes Notebook der gängstigen Marken wie z.B. Acer, Asus, Samsung, Sony, HP, Toshiba, Lenovo, Fujitsu, IBM, Compaq, NEC, etc. Die benötigte Ausgangsspannung wird automatisch durch den gewählten, passenden Ladeadapter geregelt. Es verfügt ebenso über eine zusätzliche USB-Ladebuchse zum Aufladen von Mobilgeräten wie z.B. Smartphones, Tablets, Kameras, etc. Notebooks sowie das Netzteil selbst werden durch Schutz vor Kurzschluss, Überhitzung, Überspannung sowie Überstrom geschützt.

Technische Daten:

  • Geeignet für Notebooks der gängisten Marken wie z.B. Acer, Dell, Asus, Samsung, Sony, HP, Toshiba, Lenovo, Fujitsu, Compaq, NEC, etc.
  • 11 verschiedene Adapter für Nahezu jedes Notebook
  • Ultra schlankes und kompaktes Ersatz- oder Zweit-Netzteil mit geringem Gewicht
  • Einfache und sichere Wahl der Ausgangsspannung durch den eingesetzten Adapterstecker
  • Zusätzliche USB Lade-Buchse zum Aufladen von Mobilgeräten
  • Eingangsspannung (DC): 11-15V
  • Ausgangsspannung (DC): 14-24V
  • USB-Ladebuchse: 5V/2,4A (max.)
  • Max. Ausgangsleistung: 90W
  • Max. Ausgansstrom: 6,0A
  • Geeignet für Fahrzeuge mit 12V Zigarettenanzünder-Anschluss
  • Schutz vor Kurzschluss, Überhitzung, Überspannung und Überstrom
  • Kabellänge: 1,30 m (Anschlussleitung Zigarettenanzünder), 30 cm (Notebook Anschluss)
  • LED-Aktivitätsanzeige
  • Effizientes und energiesparendes Design - Energieeffiziens Level VI
  • Abmessungen: L 6,35 x B 4,9 x H 1,7 cm
  • Gewicht: 60 g
  • Farbe: Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.