Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Linear geregeltes Netzteil

  Linear geregeltes Netzteil  (883 Angebote unter 27.085.924 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Linear geregeltes Netzteil“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Linear geregeltes Netzteil"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Stromversorgung LOGO!Power, 1-phasig DC 24 V/1,3 A (22 Angebote) 
LOGO!POWER 24 V / 1,3 A Geregelte Stromversorgung Eingang: AC 100-240 V Ausgang: DC 24 V / 1,3 A *EX-Zulassung nicht mehr verfügbar* Die Mini-Netzgeräte LOGO!Power im Design der LOGO!8-Module biete...
Siemens
6EP33316SB000AY0
ab € 39,49*
pro Stück
 
 Stück
Stromversorgung SITOP PSU8200, 3-phasig DC 24 V/40 A (13 Angebote) 
SITOP PSU8200 24 V/40 A Geregelte Stromversorgung Eingang: 3 AC 400-500 V Ausgang: DC 24 V/40 A *EX-Zulassung nicht mehr verfügbar* Die 3-phasigen SITOP modular sind Technologie-Stromversorgungen f...
Siemens
6EP34378SB000AY0
ab € 281,94*
pro Stück
 
 Stück
Phoenix Contact TRIO-PS/3AC/24DC/10 Netzteil 240 W Grün, Grau (15 Angebote) 
TRIO POWER Stromversorgungen mit Standardfunktionalität Mit 1- und 3-phasigen Varianten bis 960 W eignet sich TRIO POWER besonders für den Serien-Maschinenbau. Der Weitbereichseingang und das inter...
Phoenix Contact
2866459
ab € 132,28*
pro Stück
 
 Stück
Universal Notebook Netzteil, 90W (16 Angebote) 
Universal Notebook Netzteil, 90W Super schlanker und kompakter Ersatz für defekte order verlorengegangene Original-Netzteile sowie auch hervorragend geeignet als Zweit-Netzteil auf Reisen, im Büro ...
ASSMANN Electronic
DA-10190
ab € 38,21*
pro Stück
 
 Stück
Stromversorgung SITOP PSU6200, 1-phasig DC 24 V/10 A (15 Angebote) 
SITOP PSU6200 24 V/10 A Geregelte Stromversorgung Eingang: AC 120 - 230 V (DC 110 - 240 V) Ausgang: DC 24 V/10 A mit Diagnoseschnittstelle Die 1-phasigen SITOP PSU6200 sind Technologie-Stromversorg...
Siemens
6EP33347SB003AX0
ab € 130,59*
pro Stück
 
 Stück
Murr Elektronik Emparro 20-100-240/24 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/DC 20A 480W Anzahl A (13 Angebote) 
Das Schaltnetzteil mit dem maximalen Wirkungsgrad. Murrelektronik präsentiert Emparro, ein hochinnovatives Schaltnetzteil mit maximalen Wirkungsgrad und minimaler Verlustleistung. Die Kombination a...
Murrelektronik
85442
ab € 192,57*
pro Stück
 
 Stück
Stromversorgung SITOP PSU4200, 3-phasig DC 24 V/10 A (5 Angebote) 
SITOP PSU4200 3AC 24 V/10 A Geregelte Stromversorgung PSU4200 Eingang: AC 400/500 V Ausgang: DC 24 V/10 A Die 3-phasigen Stromversorgungen SITOP PSU4200 sind für Basisanforderungen im industriellen...
Siemens
6EP34343SB000AX0
ab € 115,01*
pro Stück
 
 Stück
Stromversorgung LOGO!Power, 1-phasig DC 24 V/4 A (5 Angebote) 
LOGO!POWER EX 24 V / 4 A Geregelte Stromversorgung Eingang: AC 100-240 V Ausgang: DC 24 V / 4 A Die Mini-Netzgeräte LOGO!Power im Design der LOGO!8-Module bieten viel Leistung auf kleinstem Raum. D...
Siemens
6EP33336SC000AY0
ab € 108,94*
pro Stück
 
 Stück
Schell Bus-Netzteil 30 V Versorgung bis zu 64 BE-K-Teilnehmer (5 Angebote) 
SWS Bus-Netzteil _x000d_ Zur Versorgung eines SWS Servers und bis zu 64 SWS Bus-Extender Kabel BE-K. Zur Montage auf Hutschiene 35 mm (nach EN 60715). _x000d_ _x000d_ _x000d_ Lieferumfang _x000d_ _...
Schell
005050099
ab € 518,07*
pro Stück
 
 Stück
Chinfa DRA240 -Phasen Switch-Mode DIN-Schienen Netzteil 240W, 90 → 264V ac, 24V dc / 10A (1 Angebot) 
Typ = Switch-Mode Ausgangsspannung = 24V dc Ausgangsstrom = 10A AC- oder DC-Eingangsspannung = ac AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc Eingangsspannung = 90 → 264V ac Nennleistung = 240W Elektrische P...
Chinfa
DRA240-24A
ab € 126,65*
pro Stück
 
 Stück
Netzteil: Labor; Impuls,1-Kanal; 0÷30VDC; 0÷5A; ≤50mV; 230VAC (5 Angebote) 
Hersteller: PEAKTECH Verwendeten Displays-Art: LED Versorgungsspannung: 230V AC Ausgangsspannung: 0...30V DC Ausgangsstrom: 0...5A Anzahl Kanäle: 1 Netzteil-Typ: Labor Abmessungen: 70x160x220mm Sta...
PeakTech
P 6225 A
ab € 67,13*
pro Stück
 
 Stück
Stromversorgung (15 Angebote) 
Robustes Design mit Metallgehäuse und Temperaturweitbereich von -25 bis +70 °C. Maximale Betriebssicherheit durch die hohe MTBF (Mean Time Between Failure) größer 500.000 Stunden und hohe Spannungs...
Phoenix Contact
2866488
ab € 124,18*
pro Stück
 
 Stück
Synergy 21 ALL1084 LED-Treiber (1 Angebot) 
GX5,3 Netzteil 1-9Watt, in 16 Stufen einstellbar - Eingang: 12Vac / 12Vdc - Eingangsbereich: 8-18Vac / 8-14Vdc - Ausgangsstrom: 210-1100mA (in 16 Stufen einstellbar) - Konstantstromquelle (CC) - Au...
SYNERGY 21
ALL1084
ab € 0,87*
pro Stück
 
 Stück
Murr Elektronik Emparro 10-100-240/24 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/DC 10A 240W Anzahl A (13 Angebote) 
Das Schaltnetzteil mit dem maximalen Wirkungsgrad. Murrelektronik präsentiert Emparro, ein hochinnovatives Schaltnetzteil mit maximalen Wirkungsgrad und minimaler Verlustleistung. Die Kombination a...
Murrelektronik
85441
ab € 179,48*
pro Stück
 
 Stück
Stromversorgung SITOP PSU6200, 1-phasig DC 24 V/1,3 A (12 Angebote) 
SITOP PSU6200 24 V/1,3 A Geregelte Stromversorgung Eingang: AC 120 - 230 V (DC 120 - 240 V) Ausgang: DC 24 V/1,3 A Die 1-phasigen SITOP PSU6200 mini sind schmale und platzsparende Stromversorgungen...
Siemens
6EP33317SB000AX0
ab € 42,69*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   59   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Linear geregeltes Netzteil
^

Das Netzteil - wandlungsfähig und richtungsgebend

Im allgemeinen Stromnetz für Haushalte ist Wechselstrom mit 50 Hertz und einer Spannung von 230 Volt verfügbar. Viele elektrische Geräte benötigen jedoch Gleichstrom mit Spannungen zwischen 3 und 24 Volt, so dass diese Geräte nur über ein Netzteil am Stromnetz betrieben werden können. Dieses Netzteil kann als Komponente im Gerät eingebaut sein oder es wird als externes Gerät per Kabel mit dem Verbraucher verbunden. Das Netzteil ist also ein Spannungswandler, der die Spannung des verfügbaren Stromnetzes wandelt, gegebenenfalls gleichrichtet und stabilisiert, so dass ein elektrisches Gerät damit betrieben werden kann. Es dient also der Stromversorgung von beispielsweise Drucker, Notebook oder PC.

Funktionen eines Netzteils

  • Transformation: Spannungswandlung (AC/AC)
  • Potentialtrennung
  • Gleichrichtung: Umwandlung von Wechselstrom zu Gleichstrom (AC/DC)
  • Spannungsstabilisierung, Schutzschaltung

Transformation

Die wesentliche Funktion eines Netzteils ist die Transformation der Netzspannung in die Betriebsspannung eines elektrischen Gerätes. In den meisten Fällen ist dazu eine Senkung der Netzspannung (Primärseite) auf die Ausgangsspannung (Sekundärseite) notwendig. Da international verschiedene Netzspannungen üblich sind, haben Netzteile entweder einen Weitbereichseingang mit 110 - 250 Volt oder ermöglichen das Umschalten zwischen 110 Volt und 230 Volt auf der Primärseite. Technologisch gesehen gibt es zwei verschiedene Arten von Netzteilen: lineare Netzteile und Schaltnetzteile.

  • Lineare Netzteile:
    Die Höhe der Sekundärspannung bei linearen Netzteilen wird wesentlich durch das Wicklungsverhältnis zwischen Primärwicklung und Sekundärwicklung des Eisenkern-Transformators bestimmt. Dieser erledigt auch gleich die Potentialtrennung, die unerwünschte Wechselwirkungen zwischen Primär- und Sekundärseite verhindert.
    Durch eine nachfolgende Gleichrichtung und Stabilisierung können die Ausgangswerte noch in gewissen Grenzen angepasst werden. Netzteile mit linearer Technologie haben einen einfachen, robusten Aufbau, sind aber sehr schwer im Verhältnis zur möglichen Leistung
  • Schaltnetzteile:
    Ein deutlich besseres Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht haben Schaltnetzteile, deren Wirkungsgrad über 90 Prozent liegen kann. Schaltnetzteile arbeiten typischerweise mit einer Schaltfrequenz von 20 bis 200 kHz für die Transformation. Die Ausgangsspannung wird geglättet und die Schaltfrequenz herausgefiltert. Dies gelingt nicht vollständig, so dass Schaltnetzteile gegenüber linearen Netzgeräten Nachteile bezüglich elektromagnetischer Verträglichkeit (EMV) haben.

Gleichrichtung

Wenn der Verbraucher Gleichstrom/Gleichspannung benötigt, muss der AC/AC-Spannungswandlung noch eine Gleichrichtung (AC/DC) folgen. Die Qualität der Gleichrichterschaltung hat Auswirkungen auf den Wirkungsgrad des Netzteils und die Restwelligkeit der Ausgangsspannung.

Stabilisierung, Schutzschaltung

Netzteile sind in der Regel mit Feinsicherungen auf der Primär- und der Sekundärseite gegen Überlastung geschützt. Stabilisierte Netzteile liefern unabhängig von den Lastverhältnissen eine konstante Ausgangsspannung. Im Fall einer Überlastung durch Kurzschluss auf der Sekundärseite unterbricht die Schutzschaltung den Sekundärkreis, um Schäden am elektrischen Verbraucher und am Netzteil zu verhindern. Ist diese Schutzschaltung mit einem selbsttätigen Wiederanlauf ausgestattet, kehrt das Netzteil bei Wegfall der Störung wieder zum Normalbetrieb zurück.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.